オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED15W」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED6
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
防水保護等級IP42
消費電力(W)15
明るさ(Lm)1500
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
口金仕様:R7S
使用環境温度(℃)-20~40
電球の種類LED
照射角度(°)360
一体型構造で防水仕様対応!
雨でも安心の防水保護等級IP65。
割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類LED
特殊用途防噴流
明るさ(Lm)2000
電源コード(m)5
仕様SMD LEDチップ使用
質量(g)525(クリップ除く)
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169
定格電圧(V)AC100
芯数2
色温度(K)3000
防水仕様IP65
アズワン品番64-9675-27
演色指数(Ra)85
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。