低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50×2
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)5
芯数3芯
色温度(K)6000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)
防塵防水性能IP65
電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm
LEDSMD
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)5000(×2)
広角(°)140
電球の種類LED
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。
ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED
特殊用途防噴流
明るさ(Lm)750
電源コード(m)5
仕様SMD LEDチップ使用
質量(g)330
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)70×128
定格電圧(V)AC100
芯数2
波長(nm)380~780
防水仕様IP65
アズワン品番64-9675-42
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライト。長い間、使用しても折れたり、色の変化やヒビの発生が殆どなく、PI67規格で水中でも点灯可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
色RGB
定格電圧(V)DC12
消費電力(mW)14.4
防水性IP67
電球の種類LED
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る3m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション
色白色
定格電圧(V)DC12
色温度(K)6000
消費電力(mW)14.4
防水性IP67
電球の種類LED
ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
電球の種類LED
仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用
質量(g)36.7(本体のみ)
全光束(Lm)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31
使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)
連続点灯時間2h
耐水性無し
明るさ(Lm)120
照射距離(m)20
軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。
用途工事現場や運動場、イベント会場などに。
色ブラック
使用電源(V)AC-100 50Hz/60Hz
色温度(K)6000
防塵防水性能IP65
電源コード3芯 3m VCT 直径9mm
素材使用:アルミ・銅・鉄・LED
演色指数(Ra)>80
一体型構造で防水仕様対応!
雨でも安心の防水保護等級IP65。
割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類LED
特殊用途防噴流
明るさ(Lm)2000
電源コード(m)5
仕様SMD LEDチップ使用
質量(g)525(クリップ除く)
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169
定格電圧(V)AC100
芯数2
色温度(K)3000
防水仕様IP65
アズワン品番64-9675-27
演色指数(Ra)85
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途現場などの作業灯具に最適です。
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)2.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100
角度(°)拡散:100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3
色温度(K)6000
本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時)
LEDSMD
明るさ(Lm)10000
防水保護等級IP65
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る5m電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション
色電球色
長さ(m)5
定格電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×5000
色温度(K)3000
消費電力(mW)14.4
LED使用数(個)5050SMD:300
防水性IP67
電球の種類LED
1本
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600
電源コード(m)3
タイプ広角
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
角度(°)110
芯数3
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
明るさ(Lm)HIGH:1700、LOW:600
タイプ広角
角度(°)110
モード切替HIGH・LOW・OFF
バッテリーリチウムイオン電池18650×4本
色温度(K)6000
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約3
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)2200
アズワン品番64-9675-18
使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10
バッテリー寿命約500回
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
明るさ(Lm)HIGH:2600、LOW:970
タイプ広角
角度(°)110
モード切替HIGH・LOW・OFF
バッテリーリチウムイオン電池18650×6本
色温度(K)6000
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約3.5
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)2200
アズワン品番64-9675-19
使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10
バッテリー寿命約500回
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション
色白色
長さ(m)2
定格電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000
色温度(K)6000
消費電力(mW)14.4
LED使用数(個)5050SMD:120
防水性IP67
電球の種類LED
1本
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション
色電球色
長さ(m)2
定格電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000
色温度(K)3000
消費電力(mW)14.4
LED使用数(個)5050SMD:120
防水性IP67
電球の種類LED
1本
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る3m電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション
色電球色
長さ(m)3
定格電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×3000
色温度(K)3000
消費電力(mW)14.4
LED使用数(個)5050SMD:180
防水性IP67
電球の種類LED
1本
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。