オフィス家具/照明/清掃用品 :「アーム 自在」の検索結果
トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。大光量、明るさ無段階調節。フレキシブルアームで配光自由自在。
仕様調色:3段階
付属品電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー
消費電力(W)12
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約173(アタッチメント含めず)
色温度(K)(昼白色)4600~5200、(電球色)2400~3000、(昼白色)3700~4000
光束(Lm)(昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500
光量調節(%)無段階
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
用途勉強、読書、細かな作業
消費電力(W)約7
電源コード(m)約1.5
付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付)
質量(kg)0.5
電源AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)強光:200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512
機能調光3段階
照度(Lx)強光:30cm直下 1000
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
スマホをワイヤレス充電できるQi機能付。(USB端子で充電も可能)。充電しながらスマホ操作できるスタンド付。3段階調光、3段階調色機能。フレキシブルアームで角度を自在に調節できる。
用途テレワーク、勉強時におすすめ
消費電力(W)18
電源AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)約0.6
電源コード(m)1.5
色温度(K)約3000(電球色)/ 4000(白色)/5000(昼白色)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×130×530
照度(Lx)強光:30cm直下 約1700
光束(Lm)330
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
調光の可否可
デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー)
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き
付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032)
質量(kg)0.5
消費電力(W)約7
電源AC100V(50/60Hz)
精度±60秒/月
全光束(Lm)強光:200
定格入力電圧(V)DC5V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512
電源コード(m)約1.5
機能調光3段階
照度(Lx)強光:30cm直下 1000
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
5種類の豊富なアタッチメントの充電式マルチライト。DIY・アウトドア・防災などマルチに活躍。アタッチメントは簡単着脱。すべてのパーツを収納できる専用ケース付き。【ワークライト】。広範囲を照らす。吊り下げフック付き。【ズームライト】。日常の普段使いに。照射範囲の調節が可能。【スリムライト】。省スペースの作業に。角度調節も可能。【ランタンライト】。アウトドアなどに。吊り下げフック付き。【フレキシブルズームライト】。隙間を照らすのに最適。自由自在なアーム。
付属品充電ケーブル(USB-A-USB Type-C)、収納ケース
使用温度範囲(℃)5~45
電源リチウムイオン充電池(内蔵):3.6V 4000mAh
本体質量(g)210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W33×D33×H137
定格入力DC5V2A(入力端子:USB Type-C)
アタッチメント種類:ワークライト、ズームライト、スリムライト、ランタンライト、フレキシブルズームライト
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。