商品豆知識
スマホをワイヤレス充電できるQi機能付。(USB端子で充電も可能)。充電しながらスマホ操作できるスタンド付。3段階調光、3段階調色機能。フレキシブルアームで角度を自在に調節できる。
用途テレワーク、勉強時におすすめ
消費電力(W)18
電源AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)約0.6
電源コード(m)1.5
色温度(K)約3000(電球色)/ 4000(白色)/5000(昼白色)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×130×530
照度(Lx)強光:30cm直下 約1700
光束(Lm)330
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
調光の可否可
停電時、自動でライトが点灯します
持ち運べる充電タイプ
USB端子でスマートフォン等を充電できます
3段階の調光機能
時計・カレンダー・アラーム機能
夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
消費電力(W)約12(電源アダプターを含む)
本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)
定格入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310
定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz
電源コード(m)約1.5 (USBコード)
照度(Lx)強光:30cm直下:900
充電時間(時間)約4
充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh
充電池タイプリチウムイオン充電池
光束(Lm)強光:200
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式3段階
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
USB端子でどこでも使える足温器&座面マットの2WAYタイプ かかと周辺の冷え対策に「かかとカバー」付き 足温器からヒーター部を取り出して「ホットマット」としても使える!
冷える足先をポカポカに
5V2A以上のモバイルバッテリー(別売)を使えば屋外でも使える
温度調節機能(強・中・弱)
AC/モバイルバッテリー(別売) 両電源対応
切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)
カバーから本体を取り出してミニマットとしても使える2WAY仕様
自宅ではコンセント、屋外ではモバイルバッテリーで
様々な場所に使えます
本体、カバー丸洗い可能(手洗い)
カバー裏面滑り止め付
仕様切り忘れ防止機能:〇(3時間)
付属品電源アダプター・収納袋・電源コード(USB-A - Type-C)
質量(g)約350
消費電力(W)10
コード長さ(m)約1.5(コントローラー付)
定格入力DC5V 2A
寸法(幅W×奥行D)(cm)約36×36(本体)、約38×38(カバー)
表面温度(℃)約45(強)・約42(中)・約39(弱)
5種類の豊富なアタッチメントの充電式マルチライト。DIY・アウトドア・防災などマルチに活躍。アタッチメントは簡単着脱。すべてのパーツを収納できる専用ケース付き。【ワークライト】。広範囲を照らす。吊り下げフック付き。【ズームライト】。日常の普段使いに。照射範囲の調節が可能。【スリムライト】。省スペースの作業に。角度調節も可能。【ランタンライト】。アウトドアなどに。吊り下げフック付き。【フレキシブルズームライト】。隙間を照らすのに最適。自由自在なアーム。
付属品充電ケーブル(USB-A-USB Type-C)、収納ケース
使用温度範囲(℃)5~45
電源リチウムイオン充電池(内蔵):3.6V 4000mAh
本体質量(g)210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W33×D33×H137
定格入力DC5V2A(入力端子:USB Type-C)
アタッチメント種類:ワークライト、ズームライト、スリムライト、ランタンライト、フレキシブルズームライト
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。