明るさの切替が可能 連結コンセントを搭載 スタンド・三脚への取付が楽に 防塵防滴 IP65 角度調整機能付き AC100V電源 2P/3P 2WAYコンセント
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ
質量(kg)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)87
ケーブル長(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×330
保護等級IP67
芯数2P/3P
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)約10000
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。