オフィス家具/照明/清掃用品 :「ファン 掃除」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 仕様最大送風距離:約7m ブラック 質量(g)340 消費電力(W)6 電源USB ハネ径(cm)14 羽根枚数5 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×19.3 風量調整3段階(弱・中・強) 上下角度調整上下90度(手動)
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 質量(g)148 消費電力(W)最大3.5 電源USB電源(DC 5V) ハネ径(cm)約11 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲最大45度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14 切タイマー10時間
1台
1,990 税込2,189
当日出荷

ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 質量(kg)1.3 電源USB ハネ径(cm)15 消費電力(W)(50/60Hz)12 首振角度(°)左右首振り角度:90 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3 電源(AC V)100(50/60Hz) 適合床面積~10畳 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26 風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード) 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/3/5時間
1台
6,990 税込7,689
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)