オフィス家具/照明/清掃用品 :「DCモーター」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン 質量(kg)1.06 ホワイト 電源ACコンセント、USB ハネ径(cm)15 風量4段階(弱・中・強・ターボ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5 角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
1台
7,290 税込8,019
当日出荷

マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア 付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書 質量(g)265 消費電力(W)最大8 電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V ハネ径(cm)12 羽根枚数7枚 モーターDCモーター 連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強 保証期間1年 オートパワーオフ10時間使用で自動停止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約5 切タイマー1/3/5時間 上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g)530 ハネ径(cm)18 羽根枚数7 モーターDCモーター 風量4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5 電源仕様2電源対応:コンセント、USB 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ扇と卓上扇の2WAY設置が可能なミニ扇風機。2WAY電源、USB+コンセント。DCモーター搭載。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、縦横360°可動。モバイルバッテリーでも使用可能。
用途デスクファン、卓上扇風機、クリップ扇として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m) 材質ABS樹脂 質量(g)440 電源(V)AC100V(50/60Hz)、モバイルバッテリー可 ハネ径(cm)17 羽根枚数3 電源自動OFF10時間 風量微弱・弱・中・強 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6 風量調整4段階 取付可能幅(mm)クリップ:40まで 上下角度調整360度 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,690 税込4,059
欠品中

エアコンの風を車内に循環。コンパクトなスポットサーキュレーター。自動首振り機能を搭載。2電源対応(カーソケット、USB)。風量3段階(弱・中・強)。DCモーター搭載。ドリンクホルダーサイズの台座。省スペースに設置できるクリップを搭載。エンジンのON/OFF時と連動して稼働するダイヤルスイッチ。
用途車内・屋外の暑さ対策に。扇風機 車 アウトドア 持ち運び 熱中症対策 仕様2電源対応:カーソケット、USB 付属品DCアダプター ブラック 質量(g)340 風量3段階(弱・中・強) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×9×21 羽根寸法(cm)Φ9
1台
3,690 税込4,059
5日以内出荷

ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 質量(kg)1.3 電源USB ハネ径(cm)15 消費電力(W)(50/60Hz)12 首振角度(°)左右首振り角度:90 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3 電源(AC V)100(50/60Hz) 適合床面積~10畳 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26 風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード) 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/3/5時間
1台
6,990 税込7,689
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)