絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • モノタロウ(463)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,450)
  • イトーキ(10,694)
  • エスコ(3,627)
  • アイリスオーヤマ(1,618)
  • ナイキ(1,389)
  • CONDOR(山崎産業)(1,361)
  • TRUSCO(1,267)
  • テラモト(1,264)
  • コクヨ(1,232)
  • ケルヒャー(1,227)
  • LION (ライオン事務器)(1,213)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(922)
  • プラス[家具](906)
  • アイリスチトセ(822)
  • ホームテイスト(805)
  • YAMAZEN(山善)(790)
  • 内田洋行(754)
  • 山崎実業(738)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着ねずみとりシート防水ブック型 TAKAGI(高儀)粘着ねずみとりシート防水ブック型TAKAGI(高儀)(31件のレビュー)
449税込494
1セット(2枚)ほか
当日出荷
完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。 一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。 薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。 ゴキブリやムカデなどの虫にも。 低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!
用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適!種別粘着タイプ材質(本体)シートサイズ(mm)(粘着)215×335粘着剤ポリブデン材質(リング)PE
粘着ねずみとりシートプレミアムブラック5枚 TAKAGI(高儀)粘着ねずみとりシートプレミアムブラック5枚TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
1,290税込1,419
1セット(5枚)
当日出荷
完全防水タイプ 。 捕獲力20パーセントアップ! 粘着剤を20%増量(メーカー比)。 低反射で目立たない! 黒・ツヤ消し粘着シート 。
種別粘着タイプ材質(本体)粘着剤ポリブデンアズワン品番64-4067-04材質(リング)PP
落ち葉・剪定枝回収シート TAKAGI(高儀)落ち葉・剪定枝回収シートTAKAGI(高儀)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に! 便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。材質PP耐荷重(kg)約15寸法(m)1.5×1.5商品タイプ本体
LED電球SAKUTO TAKAGI(高儀)LED電球SAKUTOTAKAGI(高儀)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色
やわらか爪ブラシ TAKAGI(高儀)やわらか爪ブラシTAKAGI(高儀)
489税込538
1個
当日出荷
細かい突起で汚れをキャッチ 強くこすっても痛くない
用途爪や手・指等についた油汚れ落としに材質シリコンゴム寸法(mm)W115×H130×11アズワン品番65-1747-45繰り返し・詰め替え対応
マジカRホーキ TAKAGI(高儀)マジカRホーキTAKAGI(高儀)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
2種類の硬さの毛と、R形状でしっかり掃ける 伸縮式だから身長に合わせてラクな姿勢で作業ができる 落ち葉から小さな砂までしっかり掃ける ヘッドを外してコンパクト収納
用途庭や芝生・玄関・コンクリート・レンガの目地等様々な場所の清掃に幅(mm)360全長(mm)960~1570材質(毛)複合材(ポリ塩化ビニル/ポリスチレン/ポリプロピレン)アズワン品番64-4066-23繰り返し・詰め替え対応
充電式LEDハンディワークライトスリム TAKAGI(高儀)充電式LEDハンディワークライトスリムTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)薄さ約16mmのスリムタイプシーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)無段階調光機能付き隙間も照らせるトップライト背面マグネット付き
用途夜間作業や緊急時等の照明にセット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)100電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)約50~400入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約2時間30分(空→フル充電)色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500使用電球白色・電球色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間設置場所屋内・屋外入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1200
ちりとり集草バッグ TAKAGI(高儀)ちりとり集草バッグTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
付属のクリップでゴミ袋を固定! 行政指定袋取付可能。45Lの指定ゴミ袋がピッタリフィット!集草後のゴミの移し替えを軽減! 使いやすいちりとりタイプ。ちりとりタイプの集草バッグ!持ち運びや移し替えに便利な取っ手付!立てても使えて便利!
用途落葉や除草後の草集めに!45Lのゴミ袋をセットできる!容量(L)60材質PP耐荷重(kg)約15商品タイプ本体
LEDクリップライト TAKAGI(高儀)LEDクリップライトTAKAGI(高儀)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
連結コンセント付 照射角度は自由に調整可能 ラジオに雑音が入りにくい低ノイズ仕様
用途夜間・暗い場所での作業に質量(g)1382定格電圧(V)AC100能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)48全光束(Lm)約5200設置場所屋内
LEDワークライト TAKAGI(高儀)LEDワークライトTAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に質量(g)440定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)0.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10全光束(Lm)約780
LEDワークライト TAKAGI(高儀)LEDワークライトTAKAGI(高儀)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に質量(g)2050定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え)全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時)使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65
充電式LEDヘッドライト TAKAGI(高儀)充電式LEDヘッドライトTAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
明るい! 大光量タイプズレにくい!ポリシリコンバンド可動式ヘッドで手元の照射もOKバッテリー残量表示付き後方認識LEDランプ付き点灯モード切替で選べるシーン充電式で繰り返し使える
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に質量(g)約195使用温度範囲(℃)10~35ケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)最大約1400(HIGH)/最大約350(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可充電時間最大約3.5(空→フル充電)使用電球ヘッドライト:白色LED 後方認識LEDランプ:赤色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ60×幅58×高さ48※バッテリーパック・ポリシリコンバンド除くバッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP44(防沫型)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2500連続点灯時間(時間)[(満充電時)] ヘッドライト:約3.5(HIGH)/約7(LOW)/約7(点滅)、後方認識LEDランプ:約20(赤点滅)
LED電球 TAKAGI(高儀)LED電球TAKAGI(高儀)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
現場の悩み ノイズ軽減!正規LED使用 昼光色全光束約3500lm省エネ法2017年度目標基準値達成
用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色
作業用LEDクリップライト TAKAGI(高儀)作業用LEDクリップライトTAKAGI(高儀)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
頑丈なスチール製クリップ周囲全方向を照らす360°タイプラジオに雑音が入りにくいLED照明器具:低ノイズ仕様本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に質量(g)1400定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)35全光束(Lm)約3300取付寸法(mm)角材:厚さ約40/丸棒(単管):Φ49色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋内・屋外
空き缶&ペットボトルつぶし器クシャット TAKAGI(高儀)空き缶&ペットボトルつぶし器クシャットTAKAGI(高儀)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ボトル缶、ペットボトルの首が固定できる持ち上げやすく手を挟みにくい持ち手 幅が広く踏みやすい爪が空き缶をしっかり固定!滑りにくい! ひもを通せる穴付き 壁にかけられる穴付き
用途缶やペットボトルの潰しに缶やペットボトルのゴミを小さく圧縮材質SPCC本体質量(kg)2.3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折り畳み時)143×370×48
作業用LEDワークライト TAKAGI(高儀)作業用LEDワークライトTAKAGI(高儀)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
クランプ固定式本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に質量(g)1300定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)35全光束(Lm)約3300取付寸法(mm)角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋内・屋外
充電式LEDワークライト TAKAGI(高儀)充電式LEDワークライトTAKAGI(高儀)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
防塵・防水等級:IP65約160°照らす広角仕様薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト場所を選ばず使用可能3段階明るさ切替
用途夜間や暗い場所・屋外での作業にセット内容充電アダプター×1質量(g)1900規格50W全光束(Lm)約2300~5600充電時間最大約8時間(空→フル充電)使用電球白色LED(交換不可)連続点灯時間約3時間(High)~約8時間(Low)防塵防水性能IP65
ステンレスハンガー TAKAGI(高儀)ステンレスハンガーTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ステンレス製だからサビにくく丈夫で長持ち。ストッパー付フックで風に強い。ピンチも絡みにくく耐久性にも優れています。
材質ステンレススチール
家具転倒防止ダブルポール2本セット TAKAGI(高儀)家具転倒防止ダブルポール2本セットTAKAGI(高儀)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
2本のポールにより安定して支えます 取り付けに工具不要 耐圧150kg
用途災害時の家具の転倒防止に仕様耐圧:約150kg/2本使用付属品●家具転倒防止ダブルポール 本体×2 ●一字型ネジ×4 ●正方形ナット×4
ちりとり集草バッグ TAKAGI(高儀)ちりとり集草バッグTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
使いやすいちりとりタイプ。 ちりとりタイプの集草バッグ!持ち運びや移し替えに便利な取っ手付!立てても使えて便利!
用途落葉や除草後の草集めに!容量(L)170材質PP耐荷重(kg)約15商品タイプ本体
5本指お掃除手袋 TAKAGI(高儀)5本指お掃除手袋TAKAGI(高儀)
299税込329
1個
5日以内出荷
指先で細かい所のお掃除ができる5本指タイプ両面使える左右兼用フリーサイズ不織布
用途テレビやパソコン、エアコンの吹出口、サッシの溝、車内の掃除、観葉植物のホコリ取りなどに材質ポリエステル、レーヨン入数10枚
クリーニングガン TAKAGI(高儀)クリーニングガンTAKAGI(高儀)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
入り組んだ機械の汚れをすみずみまで落とすプラグ仕様で着脱カンタン液体吐出量調節ねじ付き
用途エンジンの洗浄に洗車にタイヤの汚れ落としに適合水・洗油・防さび油・中性洗剤セット内容吸い上げホース:内径Φ6×外径Φ8mm 長さ約1.5m材質アルミダイキャスト質量(g)247最高使用圧力(MPa)0.7不適合有機溶剤・強酸剤・強アルカリ剤・高温の液体等
作業用LEDランタンライト TAKAGI(高儀)作業用LEDランタンライトTAKAGI(高儀)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
アウトドアや夜間の作業時など多彩に活躍伸ばし置けばランタンに、手に持てばハンディライトになる2ウェイスタイル
用途夜間・暗い所での作業に質量(g)562本体質量(kg)約0.56(電池含まず)使用電球白色LED(センター4灯、外側8灯)※交換不可使用電池単1形乾電池×3本(市販品)※アルカリ電池推奨使用環境温度(℃)5~40電池寿命全灯(12灯)点灯時連続約250時間※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。
ダニとりシート TAKAGI(高儀)ダニとりシートTAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
強力粘着で捕獲
用途家庭でのダニの捕獲に仕様誘引剤:穀物など