絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- モノタロウ(424)
- エスコ(2,154)
- アイリスオーヤマ(1,369)
- TRUSCO(787)
- テラモト(701)
- CONDOR(山崎産業)(675)
- 萩原(568)
- ホームテイスト(426)
- YAMAZEN(山善)(403)
- ケルヒャー(355)
- サンワサプライ(344)
- アズマ工業(335)
- 花王(330)
- LEC(レック)(305)
- アース製薬(287)
- サンワダイレクト(274)
- 不二貿易(267)
- SARAYA(サラヤ)(262)
- 山崎実業(241)
- LION(ライオン)(240)
- ブランドをもっと見る

粘着ねずみとりシート防水ブック型
TAKAGI(高儀)(31件のレビュー)¥485~税込¥534~1セット(2枚)ほか当日出荷完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。 一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。 薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。 ゴキブリやムカデなどの虫にも。 低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適!種別粘着タイプ材質(本体)紙シートサイズ(mm)(粘着)215×335粘着剤ポリブデン材質(リング)PE
空き缶&ペットボトルつぶし器クシャット
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ボトル缶、ペットボトルの首が固定できる。持ち上げやすく手を挟みにくい持ち手 。幅が広く踏みやすい。爪が空き缶をしっかり固定!滑りにくい! 。ひもを通せる穴付き 。壁にかけられる穴付き用途缶やペットボトルの潰しに。缶やペットボトルのゴミを小さく圧縮材質SPCC本体質量(kg)2.3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折り畳み時)143×370×48
落ち葉・剪定枝回収シート
TAKAGI(高儀)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に! 便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。耐荷重(kg)約15材質PP寸法(m)1.5×1.5商品タイプ本体
粘着ねずみとりシートプレミアムブラック5枚
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥1,477税込¥1,6251セット(5枚)当日出荷完全防水タイプ 。 捕獲力20パーセントアップ! 粘着剤を20%増量(メーカー比)。 低反射で目立たない! 黒・ツヤ消し粘着シート 。種別粘着タイプ材質(本体)紙粘着剤ポリブデンアズワン品番64-4067-04材質(リング)PP
やわらか爪ブラシ
TAKAGI(高儀)¥489税込¥5381個当日出荷細かい突起で汚れをキャッチ 強くこすっても痛くない用途爪や手・指等についた油汚れ落としに材質シリコンゴム寸法(mm)W115×H130×11アズワン品番65-1747-45繰り返し・詰め替え対応
園芸作業用 蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,399税込¥1,5391個翌日出荷超音波&ライトで蚊を寄せ付けにくい 。薬剤不使用 。蚊が嫌がる黄色の光 。7種の音波用途草刈作業やお庭のお手入れ等の園芸作業全般、山歩きや山菜採り等の蚊の気になるシーンに使用することができます。付属品蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約17(ホルダー・カラビナ含む)電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約93×32×15.5(ホルダー・カラビナ含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5連続使用時間(時間)最大約8 ※ 超音波(紫)+LEDライト(HIGH)使用時使用電球黄色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)(目安)内蔵電池リチウムポリマー電池(交換不可)入力電流(A)充電プラグ:0.06バッテリー容量(mAh)100防水仕様日常生活防水連続点灯時間(時間)(黄色ライト)約9(HIGH)/約16(MID)/約30(LOW)出力周波数25Hz~50kHz
マジカRホーキ
TAKAGI(高儀)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷2種類の硬さの毛と、R形状でしっかり掃ける 伸縮式だから身長に合わせてラクな姿勢で作業ができる 落ち葉から小さな砂までしっかり掃ける ヘッドを外してコンパクト収納用途庭や芝生・玄関・コンクリート・レンガの目地等様々な場所の清掃に幅(mm)360全長(mm)960~1570材質(毛)複合材(ポリ塩化ビニル/ポリスチレン/ポリプロピレン)アズワン品番64-4066-23繰り返し・詰め替え対応
家具転倒防止ダブルポール2本セット
TAKAGI(高儀)¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から4日以内出荷2本のポールにより安定して支えます 。取り付けに工具不要 。耐圧150kg用途災害時の家具の転倒防止に付属品●家具転倒防止ダブルポール 本体×2 ●一字型ネジ×4 ●正方形ナット×4仕様耐圧:約150kg/2本使用
5本指お掃除手袋
TAKAGI(高儀)¥339税込¥3731個翌日出荷指先で細かい所のお掃除ができる5本指タイプ。両面使える。左右兼用。フリーサイズ。不織布用途テレビやパソコン、エアコンの吹出口、サッシの溝、車内の掃除、観葉植物のホコリ取りなどに材質ポリエステル、レーヨン入数10枚
ちりとり集草バッグ
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷使いやすいちりとりタイプ。 ちりとりタイプの集草バッグ!持ち運びや移し替えに便利な取っ手付!立てても使えて便利!用途落葉や除草後の草集めに!容量(L)170耐荷重(kg)約15材質PP商品タイプ本体
園芸作業用 蚊の寄りにくいブレスレット
TAKAGI(高儀)¥1,399税込¥1,5391個翌日出荷超音波&ライトで蚊を寄せ付けにくい 。薬剤不使用 。蚊が嫌がる黄色の光 。7種の音波用途草刈作業やお庭のお手入れ等の園芸作業全般、山歩きや山菜採り等の蚊の気になるシーンに使用することができます。付属品蚊の寄りにくいブレスレット本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約24(ブレスレット含む)電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約260×32×15.5(ブレスレット含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5連続使用時間(時間)最大約8 ※ 超音波(紫)+LEDライト(HIGH)使用時使用電球黄色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)(目安)内蔵電池リチウムポリマー電池(交換不可)入力電流(A)充電プラグ:0.06バッテリー容量(mAh)100防水仕様日常生活防水連続点灯時間(時間)(黄色ライト)約9(HIGH)/約16(MID)/約30(LOW)出力周波数25Hz~50kHz




















![流せるおしっこ吸う~パット サンコー[日用品] 流せるおしっこ吸う~パット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959819-260925-02.jpg)






![空気清浄機 Shark(シャーク)[家電] 空気清浄機 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096608-260928-02.jpg)