オフィス家具/照明/清掃用品 :「照明器具 作業用」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈なスチール製クリップ。周囲全方向を照らす360°タイプ。ラジオに雑音が入りにくいLED照明器具:低ノイズ仕様。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に 質量(g)1400 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約5 定格電流(A)0.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)35 全光束(Lm)約3300 取付寸法(mm)角材:厚さ約40/丸棒(単管):Φ49 色温度(K)約6500 使用電球白色LED(交換不可) 防塵防水性能IP65 設置場所屋内・屋外
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷