3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐれた洗浄力で工場、厨房やオフィスの汚れも強力に除去する業務用洗浄剤です。 抜群の洗浄力が清掃作業にかかる時間と労力を節約します。
用途機器、設備、床、壁、換気扇、レンジ等の汚れ落とし 成分水酸化ナトリウム、界面活性剤 希釈倍率(軽い汚れに対して)50~60、(普通の汚れに対して)30~40、(特にひどい汚れに対して)10~20 商品タイプ業務用
1缶(18kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

アルボースパワーザックⅡ
油汚れ用強力洗浄剤 無リン洗剤です。 PRTR法非該当です。 泡立ち、泡持ち、すすぎ性が良好で作業効率がアップします。 ラードやヘッド、揚げ油等の油汚れに、すぐれた洗浄力を発揮します。 〈標準使用量〉軽い油汚れ…100倍~500倍希釈、普通の油汚れ…10倍~100倍希釈、焼き付いた鉄板や特にひどい汚れ…原液~10倍希釈
用途〈用途〉壁・タイル・レンジ・グリドル等の焼き付いた油汚れ落としに 容量(kg)5 関連資料(0.9MB)
1本(5kg)
4,298 税込4,728
当日出荷

用途ガスレンジ、フライヤー、フード、換気扇、壁、タイル、床、排水溝の汚れ落とし 液性アルカリ性 仕様無リン洗剤 使用量水1Lに対し5mL、軽い油汚れ:30~60倍、普通の油汚れ:10~30倍、ひどい油汚れ:原液~10倍 EBM品番4622400
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷