オフィス家具/照明/清掃用品 :「吸気口」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテック室内空気除菌機
下部の吸気口から室内の空気を取り込みU V - C ランプで除菌された空気を上部から吹き出します。 80m3の部屋で2時間運転した時、除菌率は98%以上。 (80m3=部屋の高さを2.5mと仮定した場合は約20畳(32m2) シンプルなボタン操作で、30分/60分/120分/常時運転タイマーを設定。 ファンスピードも3段階の調整が可能です。
寸法(mm)360×360×790 質量(kg)12.3 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)128 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ランプPhilips TUV PL-L18W×4 本 波長(nm)(UV-C)253.7 適合床面積約20畳 ランプ寿命9000時間 アズワン品番64-9063-73 タイマー30分/60分/120分/連続 処理風量(m3/h)(最大)550
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷