オフィス家具/照明/清掃用品 :「洗濯干し」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。 工事不要ですぐに使えます。 工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。 工事の難しい狭い空間も快適に。 2.持ち運びやすいコンパクトサイズ DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。 独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。 使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。 3.一年中使える除湿機能を搭載 適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや 寒い日の結露防止にも活用可能。 4.省エネ DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)
電源(V)交流100(50/60Hz) 冷房能力(kW)冷風:0.350 除湿能力(L/日)4.4 タンク容量(L)1 消費電力(W)約160 運転音(dB)54 風量(m3/h)73 ホワイト 冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4 質量(kg)約6.5(本体のみ) コード長さ(m)1.8 使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38 湿度範囲(%)90以下 付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書) 送風口数1口
1個
40,690 税込44,759
3日以内出荷

気温が低い冬場でもしっかり除湿できるデシカント方式 乾燥剤が吸着した水分をヒーターであたためた後、熱交換器で水滴にする、デシカント式を採用。室温が下がっても除湿能力が下がりにくいため、花粉シーズンの室内干しや梅雨の時季のカビ対策、冬場の結露防止など、一年を通じて活躍します。 高い除湿能力 1日あたり7.6Lの高い除湿能力により、リビングなどの広い部屋(木造9畳/プレハブ14畳/鉄筋18畳)の除湿にも活躍。また、付属の排水ホースを取り付ければ、連続排水が可能。タンクに溜まった水を捨てる手間が省けます。 生乾き臭を軽減するスピーディーな衣類乾燥 風を当てながら洗濯物の周りの湿度を下げることで、スピーディーに洗濯物を乾かすことができます。高い除湿能力により、乾燥時間は洗濯物2kgで約90分。 自然乾燥の約1/8の時間で乾かすことができます。すばやく乾燥させることで、気になる生乾き臭も自然乾燥に比べて軽減します。特に、梅雨や花粉などでなかなか外には干しづらい時季や、夜に干して朝までに乾かしたい急ぎの洗濯物がある際などに便利です。 どんな空間にもなじむシンプルなデザイン シンプルで主張しすぎないデザインで、リビングや寝室など、あらゆる生活空間になじみます。
質量(kg)8.9 タイプデシカント式 消費電力(W)約620 タンク容量(L)2 風量3段階(1~3) スイング(振り)上下自動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×21.2×55.3 モード自動除湿モード/衣類乾燥モード(連続除湿)/マニュアル除湿モード(連続と40%~70%の範囲で、目標湿度を10%毎に手動設定可能) 使用可能面積木造9畳、プレハブ14畳、コンクリート18畳 エラーチェック(自動停止):水受けタンク満水、転倒、低温・高温の異常温度検知 除湿能力(L/日)7.6 切タイマー1~8時間/1時間毎
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷

【扇風機、サーキュレーター、ヒーター、衣類乾燥機として。1台4役でオールシーズン活躍】。シロカ独自の「ふわビューンUZU(うず)」 を搭載。やさしく静かな送風&温風とパワフルな風まで、風量自在です。部屋干しのときに便利な「衣類乾燥モード」。イオニシモ(R)搭載により、脱臭・除菌をしながら、ジェットの送風や温風、アーチ状の首振り運転で、素早く洗濯物を乾かせます。コンパクトかつ取っ手付きで、使用場所を問わず移動もらくらくです。
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)4.3 ホワイト 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)温風1200、送風38 コード長さ(m)1.8 安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置 風量送風:7段階、温風:3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5
1個
22,800 税込25,080
5日以内出荷