オフィス家具/照明/清掃用品 :「蓄電池 小型」の検索結果
【部屋中、どこでも、めくばり】。シロカの大風量タワーファン「ビューンタワー」に、”めくばり上手”なモデルが登場!。1.「ひとセンサー」で、風を”ひとりじめ”&”やまわけ”。2. 置き場所自由なコードレスタイプ。3. 部屋中に届く大風量も、そよ風のようなやさしい風も。心地よい風を届ける独自技術「ふわビューンUZU」。4. 広い部屋でも活躍する最大330度の首振り角度。5. サッと外して丸洗いできるファンでお手入れ簡単。6. 欲しいところに風を届ける「ここピタ」機能。7. その他の便利な機能&安心設計
セット内容本体、ACアダプター、充電池、リモコン(テスト電池付き)
質量(kg)4.5(充電池含まず)/4.8(充電池含む)
色ベージュ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)44
コード長さ(m)ACアダプター:1.8
機能8段階(ターボモード含む)
充電時間2.5時間(室温や使用時間などにより異なります)
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V、2200mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91
タイマーON/OFF:1・2・4・6時間
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。