世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳
材質ABS樹脂
質量(kg)2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045
風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36
コード長さ(m)1.8
機能風量調節
適合床面積6~14
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6
風量調整強/中/弱の3段階
1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳
材質ABS樹脂、PP
質量(kg)3.3
色黒
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650
風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93
コード長さ(m)1.85
機能風量調節
適合床面積6~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38
風量調整ターボ/強/中/弱の4段階
1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78
1個
¥20,350
税込¥22,385
5日以内出荷
防塵仕様のボールベアリングモーターを搭載した高耐久モデル。
電源コードは、本体後部に巻き付けて収納可能。
持ち運びに便利なハンドル付き。
脚はスチール製、本体は傷のつきにくいプラスチックを使用。
床置きだけでなく、付属のフックを取付け壁掛けにも出来ます。
ガレージや作業場で大活躍。
材質ABS樹脂、鋼管
質量(kg)5.4
色グリーン・黒
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50Hz)強:62/中:47/弱:43、(60Hz)強:79/中:52/弱:44
コード長さ(m)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×387×445
適合床面積~35
保証期間3年
風量調整3段階
音量(dB)(50Hz)強:54/中:49/弱:44、(60Hz)強:57/中:47/弱:38
1個
¥33,000
税込¥36,300
6日以内出荷
天井が高くて広い場所におすすめの大型サーキュレーター。40畳まで対応できるパワフルさ。温度ムラ解消と節電効果。
竜巻状の風による効果的な空気の循環を行います。
エントランスホール、ショールーム、会議室、講堂、書庫、吹抜けのあるリビングに。
たくさんのデスクが並ぶオフィスにも、高い位置から風を送れるので風がさえぎられず最適です。
2段階に高さ調整可能(71.5cm/102cm)。
材質ABS樹脂、鋼管
質量(kg)6.1
色黒
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)(50Hz)強:45/中:40/弱:38、(60Hz)強:51/中:45/弱:40
角度(°)上下の可動:0~90
コード長さ(m)2.4
風量(m3/min)(50Hz)強:16.03/中:14.41/弱:11.86、(60Hz)強:18.32/中:13.85/弱:8.75
適合床面積12~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×43.5×71.5/102
風量調整強/中/弱の3段階
音量(dB)(50Hz)強:51/中:49/弱:45、(60Hz)強:55/中:47/弱:36
1台
¥33,000
税込¥36,300
5日以内出荷
DCモーター搭載のENERGY SMART モデル。
ご自宅からオフィスまで幅広く使えるミディアムサイズ。
風量調整は1~99までの99段階。
無段階調整と同じく微調整がきくので好みの風量に設定できます。
1時間毎に12時間のオフタイマー。
用途換気、温度差解消、冷暖房の効率アップに
適合床面積~35畳
風量調整99段階
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×215×370
質量(kg)2.5
材質ABS樹脂、PP
コード長さ(m)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)53~2
音量(dB)57~30未満
付属品リモコン
上下角度調節0~90°
回転数(min-1[r.p.m])1600~385
風量(m3/min)12.5~2.9
1時間あたりの電気代目安(円)1.30~0.05
1個
¥29,500
税込¥32,450
6日以内出荷
無段階変速で好みにピッタリの風量選び。静かな微風からパワフルな爆風まで、微細な調節が可能なダイヤル式。つけていることを忘れるほどの静寂モード。DCモーターならではの魅力。就寝時の使用にもおすすめです。室内に気流を作り、冷暖房器具を使用した時に起きる温度ムラを解消。また加湿器や除湿機、空気清浄機の効果を素早く部屋全体に行きわたらせます。カバーとプロペラの取り外しができ水洗い可能。プロペラやモーター周りの掃除も簡単です。適用畳数:~30畳。
質量(kg)約2.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)強:32~弱:2
コード長さ(m)約1.8
適合床面積~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×22×35
風量調整無段階
音量(dB)強:56~弱:30以下
上下首振90°
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。