ウルトラソーラーファンメテックス3日以内出荷
ソーラー充電+大容量蓄電池の、コンパクトでコードレス、携帯・移動簡単な強力ファンUSB端子・タイプCケーブル付だから、TypeC充電や携帯電話等、外部機器への給電も可能。軽量コンパクト パワフル 強力循環式扇風機電源の無いアウトドア、室内でも場所を選ばず快適風量・ライト・タイマー 全て 3段階調整1万mAh大容量バッテリー最大約21時間運転・タイプC充電・コンパクト収納本体とソーラーパネルを外し、別々に使用可能
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。付属品タイプCケーブル(長さ1.2m)、収納ポーチ材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(kg)(約)1.7電力(W)ソーラーパネル:(約)10連続使用時間(時間)(約)5~21 LEDライト:約25~67定格入力電流(A)タイプC DC5V / 3、 9V / 2、12V / 1.5電池リチウムイオンポリマーバッテリー (10000mAh/37Wh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×8×29(収納時)充電時間(時間)3入力時:4~5/ 2入力時:6~8/ 1入力時:12~15/ 太陽光充電10~14定格出力電流タイプC DC5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5Aモデル10インチ(25cm)寸法(幅W×高さH)(cm)ソーラーパネル:(約)24.5×23
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
捨楽スタンドテラモト税込¥32,978¥29,980