オフィス家具/照明/清掃用品 :「工事現場 投光器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
工事現場、イベント会場、アウトドアなど、幅広い場所で活躍するリフレクター投光器です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。反射板(リフレクター)を搭載しており、光を集めて明るく広い範囲を照らすことができるので、夜間の作業や広い場所の照明に最適です。衝撃や雨水に強い構造で、屋外での使用にも安心です。過酷な環境でも長持ちします。持ち運びや設置がしやすい、比較的軽量かつコンパクトな設計となっています。
用途夜間の作業現場、イベント会場、釣りやキャンプをはじめとしたアウトドア、防犯対策、ガーデニング、車の整備に。
全長(mm)350
直径(Φmm)200
定格電圧(V)110
発光色電球色
芯数2芯3芯兼用
有効幅(mm)100
使用場所屋外型
2芯・3芯どちらのコンセントでも使用可能です。必要に応じてアース線の出し入れが簡単に出来ます。5mコード付きです。ポッキンプラグ付きです。イベント会場や工事現場、工場、倉庫などに。
商品番号212-6815
芯数2芯
アズワン品番64-6604-26
電球の種類LED
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
電源いらずであらゆるシーンで大活躍します。充電式なので発電機やコンセントは不要です。付属のアダプターで家でも車でも充電が可能です。イベント会場や工事現場、工場、倉庫などに。
セット内容ACアダプター、シガーソケットアダプター付です。
商品番号212-8359
アズワン品番64-6604-24
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
省エネのCOB型LED20Wを採用しています。簡単に取り付けできるバイス固定式です。小型・軽量なので設置が簡単です。熱をもちにくい20Wタイプです。3mコード付きです。イベント会場や工事現場、工場、倉庫などに。
商品番号212-3715
アズワン品番64-6604-25
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
360度全てを明るく照らします。最大20000ルーメンで明るいです。キャスター付きで楽に運ぶことができます。脚に連結プラグが付いているので最大7台まで連結できます。5mコード付きです。
用途360度明るく照らすのでイベント会場や屋内の工事現場、倉庫での作業に最適です。
材質鉄・ダイカストアルミニウム
寸法(mm)ライト部:Φ155×高さ525、土台:幅325×奥行257
質量(kg)15
電源(V)AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257×850
光源SMD2835
色温度(K)5500-6000
使用環境温度(℃)-10~50
使用場所屋内
LED寿命(時間)約30000
照射角度(°)360
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。