4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TA70021A GCデスクパネルヒーター グリーンクロス 動画あり
『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。
用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。 定格電力(W)200±10 定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz) 温度(℃)45-65 コード長さ(m)約1.5 パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530 機能通電停止傾け角度45度~ 設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5) 本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530 温度設定強、中、弱
1台
5,980 税込6,578
4日以内出荷

6300032840 GCポイズンリムーバー グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGCポイズンリムーバー
蚊や毒虫などに刺された時、毒液や毒針を吸引作用で抽排出する応急手当器具です。コンパクトで片手で使えます。選べる2種類の吸い出しカップです。便利なカラビナ付属、ピンポイントで吸い出します。
用途毒液や毒針を抽排出するなどの応急手当に。 寸法(mm)87×27×93、カラビナ:25×8×50 質量(g)200
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

グリーンクロスGCハチ対策キット
分かりやすい透明収納バッグの中にハチ対策に使用できる製品をまとめました。 ハチ超激取れは仕掛ける事でハチを捕まえます。4段階トラップで巣作りを妨害します。 ハチ・アブダブルジェットはジェット噴射で離れたハチや巣に直接噴射する事で殺虫可能です(最大約11m)。 ポイズンリムーバーは吸引力で体内に入る毒素や毒針を吸い出します。 圧縮タオルは場所をとらずに保存でき、水につけると元の大きさに戻ります。 ひえっぺは袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された幹部はもちろん、熱中症など冷やす必要がある場合に役立ちます。 ハチ対策キットステッカーはそのままバッグに貼ったり、収納場所など目に付く位置に貼るなど、位置を決めて貼って頂けます。
用途ハチや蜂の巣対策、刺された場合の応急処置など、様々な状況への対応に。緊急時の保存、備蓄に。 セット内容ハチ超激取れ×1、ハチ・アブダブルジェット×1、圧縮タオル×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却ひえっぺ×2、バッグ×1、バッグ用シール×1 本体寸法(mm)収納バック:250×200×150 適合害虫ハチ ストラップ長さ(cm)55~105
1セット
7,190 税込7,909
欠品中

6300058373 GC熊よけの鈴 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGC熊よけの鈴
GC熊よけの鈴は、熊よけの対策用の鈴です。マグネットに鈴をつけることで消音可能なので必要のないときはマグネットに鈴をつけると周りへの音が気になりません。カラビナが付いているのでリュック・ベルトループなど様々な箇所へ取り付けが可能です。
用途熊よけ用に。 寸法(cm)鈴:幅3.5×高さ2.3 全長(cm)14.5
1個
1,980 税込2,178
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング