オフィス家具/照明/清掃用品 :「アク 取り 器」の検索結果
3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは1年に1回つけ置き洗いすると元の効力が回復、約10年使用が可能です。前面パネルも丸洗い可能です。薄型の省スペース設計です。
トラスコ品番679-8979
幅(mm)412
色ホワイト
高さ(mm)395
奥行(mm)126
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源:2
使用範囲目安:10畳
消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18
標準消費電力料金(50Hz)0.93円/h
標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h
1台
¥19,900
税込¥21,890
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。