αマルチクリーナースプレーTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
各種設備機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ洗浄剤です。
フォーム(泡)タイプで噴射した個所に留まり、優れた洗浄効果を発揮します。
PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具の油汚れ除去に。
大型機械・設備外面の洗浄に。
工具・エンジン外面の汚れ除去に。液性アルカリ性トラスコ品番289-2014質量(g)510
αエアコンクリーナー480mLTRUSCO(14件のレビュー)当日出荷
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)トラスコ品番157-9444容量(mL)480使用温度範囲0~35℃
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3