パソコンなどを簡易的に使用する場面でのスタンドデスクとして最適です。
工場や作業現場などで簡易的な立ち作業デスクとしてもご使用になれます。
アジャスター付です。
電話機や消毒液の設置用としてもおすすめです。
用途工場、倉庫などでのパソコンデスクとして。
臨時の立ち作業用デスクとして。
トラスコ品番207-7804
幅(mm)590
材質/仕上本体:スチール
質量(kg)4.85
色ブラック
高さ(mm)1000
奥行(mm)250
キャスターなし
材質(天板)スチール
アズワン品番64-8691-91
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×1000
総耐荷重(kg)15
最大積載量(kg/台)15
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。
トラスコ品番694-1896
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
質量(g)約6.7
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)117/143
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72
設置形態据え置き
1台
¥12,180
税込¥13,398
欠品中
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
トラスコ品番694-1895
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)73/73
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)60/60
設置形態据え置き
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。
幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。
用途事務所やオフィスに。
材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品
質量(kg)9.7
キャスターあり
肘掛なし
座幅(mm)425
座高(mm)410~490
座奥行(mm)380
ヘッドレストなし
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
天板、脚部がすべてアルミニウムにて成形された超軽量な作業デスクです。天板裏にボルト止めのみで簡単に組み立てができます。解体後は天板裏に脚部を収めることで約7センチと非常に薄く収納できます。
用途デスクワークに。軽作業に。
セット内容ボルト、M5レンチ
材質アルミニウム
高さ(mm)720
奥行(mm)700
間口(mm)1200
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
取付不要で出したらすぐ使えます。
既存のデスクに置くだけですぐ使えます。
スリムデザインで持ち歩くのに便利です。
コンパクトなので置く場所に困りません。
従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします。
年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます。
オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています。
昇降デスクより安価です。
昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます。
用途自宅での仕事
オフィス
工場
学校
病院
倉庫作業
材質/仕上天板:MDF 、フレーム:スチール
取付不要で出したらすぐ使えます。
既存のデスクに置くだけですぐ使えます。
スリムデザインで持ち歩くのに便利です。
コンパクトなので置く場所に困りません。
従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします。
年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます。
オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています。
昇降デスクより安価です。
昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます。
用途自宅での仕事
オフィス
工場
学校
病院
倉庫作業
材質/仕上天板:MDF 、フレーム:スチール
奥行(mm)415
座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。
幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。
用途事務所やオフィスに。
材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品、肘部:PP樹脂成型品
質量(kg)11.3
キャスターあり
肘掛あり
座幅(mm)425
座高(mm)410~490
座奥行(mm)380
ヘッドレストなし
デスクと並べてご利用いただくことで作業スペースを広げ収納を増設できます。
用途オフィスの作業スペースの拡張に。
付属品鍵
材質/仕上天板、引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP、取っ手:合成樹脂
高さ(mm)700
間口(mm)420
段数3
鍵シリンダー錠
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。