オフィス家具/照明/清掃用品 :「卓上 台」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール キャスターなし コンセントなし 引出しなし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCO机上ラック
RoHS
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール 高さ(mm)100 奥行(mm)250 表面処理(本体)粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平机シリーズの机上台です。デスク上のスペースを有効活用できます。天板奥は配線用に切り欠きがあります。
高さ(mm)100 奥行(mm)250 天板耐荷重(kg)約10(均等分布)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付不要で出したらすぐ使えます。 既存のデスクに置くだけですぐ使えます。 スリムデザインで持ち歩くのに便利です。 コンパクトなので置く場所に困りません。 従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします。 年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます。 オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています。 昇降デスクより安価です。 昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます。
用途自宅での仕事 オフィス 工場 学校 病院 倉庫作業 材質/仕上天板:MDF 、フレーム:スチール 奥行(mm)415
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付不要で出したらすぐ使えます。 既存のデスクに置くだけですぐ使えます。 スリムデザインで持ち歩くのに便利です。 コンパクトなので置く場所に困りません。 従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします。 年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます。 オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています。 昇降デスクより安価です。 昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます。
用途自宅での仕事 オフィス 工場 学校 病院 倉庫作業 材質/仕上天板:MDF 、フレーム:スチール
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 間口(mm)230 奥行(mm)125 高さ(mm)225 段数1段(片開き) ダイヤル錠式(4桁式コンビネーションロック) 付属品連結用プッシュリベット トラスコ品番116-2946 材質スチール 質量(kg)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

少人数事務所のセキュリティ管理に最適です。 扉の隙間から携帯電話やスマートフォンの充電用ケーブルを通すことができるので、扉を閉めても充電が可能です。
ホワイト 間口(mm)230 奥行(mm)125 高さ(mm)450 仕様中棚各段1枚付(取り外し可能) 付属品プッシュリベット トラスコ品番764-6461 材質本体:スチール 質量(kg)3.6 タイプ2段(片開き) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)185×96×203
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。 強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。 フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
質量(kg)1.4 全高(mm)473 吸着力(N)800 照明定格AC100V/100W以下 口金E26 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 トラスコ品番219-8533
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 電源コード(m)2(アース付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TFZP45本体に取り付けることで卓上式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7186 材質スチール 質量(kg)1.2
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃 全長×幅W(mm)245×100 トラスコ品番510-7351 材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム 質量(g)65 毛丈(mm)90 幅W(mm)100 商品タイプホウキのみ
1本
649 税込714
当日出荷

ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。 トラスコ品番694-1896 材質ハネ:アルミ 幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)600 質量(g)約6.7 奥行(mm)285 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)117/143 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72 設置形態据え置き
1台
12,180 税込13,398
欠品中

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。 トラスコ品番694-1895 材質ハネ:アルミ 幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)600 奥行(mm)285 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)73/73 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)60/60 設置形態据え置き
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃 全長×幅W(mm)245×100 トラスコ品番510-7369 材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)シダ 質量(g)65 毛丈(mm)90 幅W(mm)100 商品タイプホウキのみ
1本
759 税込835
当日出荷

全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。 全長(mm)245 トラスコ品番855-4902 材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ) 幅(mm)100 質量(g)70 品名荒神ボーキパーム 毛丈(mm)90 毛先幅(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1436 商品タイプホウキのみ
1本
789 税込868
当日出荷

ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。
用途手元の明るさが必要な屋内 付属品充電ケーブル(USB-C) 材質本体:ABS樹脂 幅(mm)80 全長(mm)80×50×180 高さ(mm)205 奥行(mm)115 電源(V)USB-C 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000 保護等級IP20 光源色80×80×117 明るさ(Lm)500/350/150
1台
2,805 税込3,086
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。 専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。 上向き、下向きでも使用可能。
仕様縦段積み可能台数/3台 付属品連結用ジョイントパーツ(4個) 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 首振角度(°)(左右)90 機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632 保証期間5年 材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント) 材質(脚部)(パイプ部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)