オフィス家具/照明/清掃用品 :「工場扇 天井」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様8m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 仕様交換用ハネ:TFBA-45-10A トラスコ品番610-2753 幅(mm)515 ブラック 高さ(mm)515 奥行(mm)400 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)125/150 最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172 風量調整3段式(強・中・弱) 設置方法壁掛け 材質(羽根)アルミ 首振り 騒音値(dB)(50/60Hz)64/66 標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h 標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz) 標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G) トラスコ品番474-8883 種別組立式 質量(kg)9.3 タイプ首振式 モーター全閉型 電源コード(m)2(アース付) 消費電力(W)(50/60Hz)155/190 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 使用期間(設計上の標準)10年 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
25,980 税込28,578
当日出荷