セルワーク作業に最適です。ロックは簡単・確実にできます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台
ストローク(mm)天板上下:280
色ホワイト
奥行(mm)600
耐荷重(kg)80
材質(天板)メラミン化粧板
天板厚さ(mm)20
昇降方式ポールチャック式
昇降ピッチ(mm)任意
作業者や作業用途に合わせて390~800mmまで無段階に調整できます。天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。
質量(kg)28
トラスコ品番464-4760
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
ストローク(mm)410
色(テーブル)ホワイト
車輪径(Φmm)63/100
材質(車輪)ゴム
キャスター固定式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 63mm(2個)
テーブル高さ(mm)390~800
均等荷重(kg)120
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×900
材質(天板)メラミン化粧
高さ調節無段階調整
昇降方式フリーロックガスシリンダ
天板寸法(幅×奥行)(mm)450×900
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台
ストローク(mm)天板上下:300
材質(本体)スチール
材質(天板)スチール
天板厚さ(mm)3
材質(脚部)アルミダイカスト
表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装
傾斜角度(°)20迄
昇降方式ジャッキアップ式
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。