オフィス家具/照明/清掃用品 :「横型 ファン」の検索結果
ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能です。
用途工場、倉庫の換気や送風に。
仕様交換用ハネ:FAFP-4510
トラスコ品番396-3948
材質ハネ:ポリプロピレン(PP)、本体:アルミダイカスト
幅(mm)840
色ブラック
高さ(mm)1170~1280
奥行(mm)725
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
風量(m3/min)強(50Hz/60Hz):178/202 中(50Hz/60Hz):158/154 弱(50/60Hz):140/126
電源コード(m)1.7
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
風量調整3段階
設置方式スタンド
材質(羽根)ポリプロピレン(PP)
首振り有、左右75°
標準消費電力料金(円/h)(50/60Hz)3.2/4.3
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。