オフィス家具/照明/清掃用品 :「点滅 LED」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様 付属品ペンクリップ 質量(g)23 外径×全長(mm)14.5×109 連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途防滴
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売 特殊用途防浸 全長(mm)146 材質ポリマー樹脂 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番764-4787 質量(g)554 外径(Φmm)75 全光束(Lm)500 保護等級IP67 連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間 耐水性防浸タイプ 光束(Lm)500 照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m 点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

明るさ(強・弱)・点滅の切り替えが可能なLEDランタンです。
質量(g)412 電球の種類LED 全光束(Lm)176 付属品樹脂製フック トラスコ品番384-1693 材質プラスチック 電源単1形乾電池(3個)別売 外径×高さH(Φmm×mm)88×200 使用電池単1形乾電池×3本(別売) 連続点灯時間最大:High時/24時間、Low時/60時間、点滅時/150時間 最大点灯時間最大:High時/24時間、Low時/60時間、点滅時/150時間
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。 下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。 強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。
全光束(Lm)51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45 質量(g)61 付属品ヘッドバンド 材質(本体)アルミ、プラスチック 電源単4形乾電池×3個(別売) 光源1W LED1球 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)51 照射距離(m)58 電球の種類LED 最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池CR2016 3V×2個(付属) 材質/仕上本体:プラスチック 付属品キーホルダー 質量(g)15 連続点灯時間12時間 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)26 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。 仕様防滴仕様 付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 全光束(Lm)3 使用電球LED 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です。2種類の点滅機能がついています。調光機能付です。
付属品専用充電台、充電ケーブル(MicroUSBtypeB) トラスコ品番555-3987 材質本体:アルミ、充電台:樹脂 幅(mm)42 全長(mm)176 高さ(mm)172 電源3.6V専用充電電池(1個)付属 保護等級IPX4 充電時間(時間)10 外径(mm)43 明るさ(Lm)150~750 点灯時間(時間)3時間(強)12時間(弱)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。
仕様防滴仕様 付属品樹脂製フック、吊下げ用ホルダー トラスコ品番414-3892 高さ(mm)165 材質(本体)プラスチック 電源単2形アルカリ乾電池(3個)別売 外径(Φmm)110 保護等級IPX4 点灯時間(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

手のひらに収まるコンパクト仕様です。強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。
電源単4形アルカリ乾電池(1個)別売 全長(mm)96 材質本体:アルミ トラスコ品番829-1375 セット内容ストラップ 質量(g)30 外径(mm)18 明るさ(Lm)85 2018年トラスコ掲載ページ7 1016 電球の種類LED 最大点灯時間35分(強)1時間15分(弱)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。左右に赤いランプが付いており点滅なども可能です。
電球の種類LED トラスコ品番384-1774 質量(g)48 電源単3形アルカリ乾電池(1個)別売 全光束(Lm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×43 保護等級IPX4 使用電池単3形乾電池×1本(別売) 連続点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)26 照射距離(m)70 最大点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップ トラスコ品番471-9719 材質アルミ(硬質アルマイト処理) 全長(mm)161 外径(Φmm)46 全光束(Lm)320 保護等級IPX8(100m防水仕様) 使用電球LED 充電時間(時間)3 LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様 充電可能回数300回 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。LEDはneoナチュラル色を採用しており、乱反射が少なく白飛びを軽減するため見やすいです。非球面シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。テール部分のスリーポジションスイッチでクリックスイッチモード、ロックモード、モメンタリースイッチモードに切り替えられます。ロックモードで運搬中や輸送中の誤作動による電池の消耗を防げます。クリックスイッチで強、弱に光の強さを切り替えられます。リチウム乾電池が使用できるので高出力、長時間の使用が可能です。フォームグリップを採用し、手汗によるグリップ力低下を防止できます。
材質アルミ合金 トラスコ品番858-7741 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ7 1018 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷