オフィス家具/照明/清掃用品 :「目隠」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
昔ながらのよしずです。工場入口や事務所の窓に立てかけることにより暑さを軽減、省エネに役立ちます。目隠しやインテリアとしても使用できます。極太・肉厚で割れにくく、つぶれにくいよしをシュロ縄で丁寧に仕上げています。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。
幅(m)1.8
厚さ(mm)5
色ブラウン
材質天然葦・竹
HACCP対応品です。紫外線LEDを使用した大容量のLED捕虫器です。既存の蛍光灯捕虫器の代替としてご使用いただけます。長寿命のためランプ交換の頻度を減らせます。消費電力も小さいため節電対策としても効果的です。シートの交換は3ステップ(カバーオープン・シート取り換え・カバークローズ)でストレスフリーで交換時間を短縮できます。
用途工場の製造ラインや飲食店の厨房、従業員通路に。搬入口などの出入り口に。
有効面積(m2)40
消費電力(W)4.2
仕様捕虫方法:粘着式
タイプ本体(シート1枚付き)
電源(V)単相100
交換目安シート:1か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369.6×162.1×209
電源コード(m)1.8
誘虫ランプ専用LEDランプモジュール付属
アズワン品番64-5224-57
誘引方式紫外線LED
標準消費電力料金(円/h)0.091
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
室内のスペースに合わせて幅を調節できる簡易型のパーティションです。
幅は約460~1800mmの間で設置可能で、自由なレイアウトができます。
用途ミーティングスペースの仕切りや、ちょっとした目隠しに。
トラスコ品番207-7182
セット内容連結パーツ、六角レンチ
材質/仕上支柱:アルミ押出形材 アルマイト仕上、クロス:ポリエステル 防炎加工(「二」ラベル) 消臭加工、ベース:スチール メラミン焼付塗装、樹脂部(キャップ、パーツ):ABS樹脂
質量(kg)7
色ホワイト
高さ(mm)1529
タイプ伸縮式
奥行(mm)404
間口(mm)462~1800
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。