オフィス家具/照明/清掃用品 :「送風 ダクト」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33 長さ(m)5 材質(本体)ポリエステル繊維織物 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 表面塩ビシートをラミネート加工
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330 長さ(m)5 本体生地厚さ(mm)0.028 適合送風機最大口径(Φmm)320 質量(kg)2.0 仕様送風機本体取付用ロープ付 トラスコ品番352-7115
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。 長さ(m)5 仕様レデューサー付 規格(財)日本防炎協会認定品 線径(Φmm)(硬鋼)3 表面処理塩ビシートをラミネート加工 耐熱温度(℃)80 材質(基布)ポリエステルターポリン 本体生地厚さ(mm)0.35
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。
長さ(m)5 仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付 材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工 規格(財)日本防炎協会認定品 本体生地厚さ(mm)0.5
1本
42,980 税込47,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)230 トラスコ品番284-8236 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ230×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.1 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)250 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)280 トラスコ品番284-8244 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ280×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.5 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)300 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番284-8252 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ320×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)5.6 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)340 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷

ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。 長さ(m)5 仕様レデューサー付 規格(財)日本防炎協会認定品 線径(Φmm)(硬鋼)3 表面処理塩ビシートをラミネート加工 耐熱温度(℃)80 材質(基布)ポリエステルターポリン 材質(金具)吊り金具(SUS430) 本体生地厚さ(mm)0.35
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接、溶断作業の現場に適しています。 ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。 溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
長さ(m)5 材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング 規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
73,980 税込81,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。 カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。 長さ(m)5 仕様送風機本体取り付け用ロープ付 材質(樹脂線)ポリエステル 耐熱温度(℃)60(継続使用) 材質(基布)ポリエチレンテレフタレート 本体生地厚さ(mm)0.028
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不燃型はガラス繊維生地にシリコン樹脂コーティング。溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA1323(難燃性試験)に合格しています。
長さ(m)5 材質(本体)ガラス繊維 タイプ不燃型 構造レデューサー付き 表面シリコン樹脂コーティング 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトどうしの取付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 仕様レデューサー付、吊り金具(SUS430) トラスコ品番352-7107 質量(kg)5.3 適合送風機最大口径(Φmm)320 本体生地厚さ(mm)0.35
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。アスベスト除去作業に最適。 トラスコ品番480-5721 材質基布:ポリエチレンテレフタレート、硬鋼線:スチール 寸法(mm)硬鋼線:1 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)285 適合径(Φmm)適合送風機最大口径:280 本体生地厚さ(mm)0.032 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。 長さ(m)5 仕様送風機本体取り付け用ロープ付 材質(硬鋼線)スチール 線径(Φmm)(硬鋼)1.2 耐熱温度(℃)60(継続使用) 材質(基布)ポリエチレンテレフタレート 本体生地厚さ(mm)0.028
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に 厚さ(mm)0.2 材質ポリエチレン(PE)
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番594-5819 電源(V)三相200 タンク容量(L)4 口数1 首振あり 電源コード(m)なし 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 本体寸法(mm)幅400 消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69 標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
1台
88,980 税込97,878
欠品中

冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番594-5823 電源(V)三相200 タンク容量(L)4 首振あり 電源コード(m)なし 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 本体寸法(mm)幅400 送風口数1 消費電力(kW)(50/60Hz)1.21/1.55 標準消費電力料金(円/h)19.4/24.8(50/60Hz) 排熱ダクト有無
1台
101,598 税込111,758
欠品中