オフィス家具/照明/清掃用品 :「風向」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 奥行(mm)415 電源(V)100 電源コード(m)約2.5 機能サーマルプロテクター内蔵 風量調整無段階切替 材質(羽根)アルミ 上下角度調整360°
1台
29,180 税込32,098
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの風向きを上下にコントロールでき、直風による体への負担をやわらげます。 オフィス用エアコンでも、冷暖房でご使用いただけます。 横幅は約50~70cmと伸縮可能です。 表面をシボ加工する事により、落ち着いた色合いで景観を損ないません。 風向きを調整して、空調の温度ムラ解消になります。
用途エアコンの直風軽減に トラスコ品番207-2783 セット内容固定板、連結ホルダー、両面テープ、落下防止ストラップ1本 材質本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム、固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン ブラック 高さ(mm)146 質量(g)370 タイプシボ加工タイプ 縦(mm)213 横(mm)500~698 アズワン品番64-8410-05
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

おすすめ人気ランキング