オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED 投光器 防水 屋外」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)20
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1800
明るさ(Lm)1800
電源(V)110
電圧(V)100/100
口金E26
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)65
消費電力0.54円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)150×250
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-20W
LED寿命(時間)40000
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)50
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4300
明るさ(Lm)4300
電源(V)110
口金E39
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)90
消費電力1.35円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)200×340
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-50W
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS
幅(mm)243
高さ(mm)345
奥行(mm)235
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS
幅(mm)243
高さ(mm)345
奥行(mm)235
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。