回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
付属品ACアダプター、USBケーブル、USBケーブル
トラスコ品番257-2870
幅(mm)46
高さ(mm)230
奥行(mm)31
電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 3000mAh
保護等級IP65
充電時間3.5時間
光源色昼光色
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)500
適正電圧(V)100/200
電球の種類LED
最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。