さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(14)
  • エスコ(165)
  • オーム電機(155)
  • ELPA(88)
  • 日動工業(62)
  • アイリスオーヤマ(59)
  • ハタヤリミテッド(51)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(39)
  • エコデバイス(36)
  • GENTOS(32)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • TRUSCO
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED燈」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アルミ強力LEDヘッドライト(LED1球) TRUSCOアルミ強力LEDヘッドライト(LED1球)TRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。 下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。 強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。
全光束(Lm)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45質量(g)61付属品ヘッドバンド材質(本体)アルミ、プラスチック電源単4形乾電池×3個(別売)光源1W LED1球使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)51照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
LEDヘッドライト TRUSCOLEDヘッドライトTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
10~100%の範囲で明るさが調節できます。<br />フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。<br />カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。
電球の種類LED材質(本体)プラスチック質量(g)74電源単4形乾電池(3個)別売全光束(Lm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×50使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)125最大点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
LEDクリップヘッドライト TRUSCOLEDクリップヘッドライトTRUSCO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。<br />左右に赤いランプが付いており点滅なども可能です。
電球の種類LEDトラスコ品番384-1774質量(g)48電源単3形アルカリ乾電池(1個)別売全光束(Lm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×43保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×1本(別売)連続点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)電源タイプ電池式明るさ(Lm)26照射距離(m)70最大点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)
まとめ買い 充電式スマートLED電球 TRUSCOまとめ買い 充電式スマートLED電球TRUSCO
26,980税込29,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
●お買い得パックです。●普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。●普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。●災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
防災用充電式LED電球 TRUSCO防災用充電式LED電球TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。<br />普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。<br />災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番257-4566全長(mm)113電源(V)AC100消費電力(W)4口金E26定格寿命(時間)50000色温度(K)6500光源色昼白色相当外径(mm)69.5配光角度(°)120明るさ(Lm)150電球の種類相当電球(W形):25標準消費電力料金(円/h)0.11
LED捕虫器ミニタイプ TRUSCOLED捕虫器ミニタイプTRUSCO
6,198税込6,818
1台
翌々日出荷
HACCP対応品です。紫外線LEDを使用した大容量のLED捕虫器です。既存の蛍光灯捕虫器の代替としてご使用いただけます。長寿命のためランプ交換の頻度を減らせます。消費電力も小さいため節電対策としても効果的です。シートの交換は3ステップ(カバーオープン・シート取り換え・カバークローズ)でストレスフリーで交換時間を短縮できます。
用途工場の製造ラインや飲食店の厨房、従業員通路に。搬入口などの出入り口に。有効面積(m2)40消費電力(W)2.9仕様捕虫方法:粘着式タイプ本体(シート1枚付き)電源(V)単相100交換目安シート:1か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×25×160電源コード(m)1.8誘虫ランプ専用LEDランプモジュール付属アズワン品番64-5224-56誘引方式紫外線LED標準消費電力料金(円/h)0.078
LED捕虫器目隠しボックスタイプ TRUSCOLED捕虫器目隠しボックスタイプTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
HACCP対応品です。紫外線LEDを使用した大容量のLED捕虫器です。既存の蛍光灯捕虫器の代替としてご使用いただけます。長寿命のためランプ交換の頻度を減らせます。消費電力も小さいため節電対策としても効果的です。シートの交換は3ステップ(カバーオープン・シート取り換え・カバークローズ)でストレスフリーで交換時間を短縮できます。
用途工場の製造ラインや飲食店の厨房、従業員通路に。搬入口などの出入り口に。有効面積(m2)40消費電力(W)4.2仕様捕虫方法:粘着式タイプ本体(シート1枚付き)電源(V)単相100交換目安シート:1か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369.6×162.1×209電源コード(m)1.8誘虫ランプ専用LEDランプモジュール付属アズワン品番64-5224-57誘引方式紫外線LED標準消費電力料金(円/h)0.091
フレキシブルライト TRUSCOフレキシブルライトTRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます<br />800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認<br />入りくんだ場所での照明に御使用下さい全光束(Lm)約77電球の種類LED材質鉄、真鍮電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)吸着力(N)800連続使用時間(時間)35LED3灯マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら