厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途木材・金属のなどの梱包に。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
色透明
圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。バルブタイプのため、掃除機で簡単に吸引可能です。ウレタンやグラスウールなど場所を取る建築材料の運送用圧縮袋として。
用途大型サイズの梱包袋として。
厚さ(mm)0.065
色透明
ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。
用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。
材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE)
色半透明
スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
脚を見えないようにしてすっきりとした印象を与えます。
用途フリーアドレスオフィスに。
質量(kg)15
材質/仕上本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢
色ブラック
奥行(mm)430
高さ(mm)70
タイトル文字が書けるインデックス付です。部品などの保管・管理
用途部品などの保管・管理・整理整頓用として。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.09
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
タイトル文字が書けるインデックスと白枠付です。
用途部品などの保管・管理・整理整頓用として。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.09
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ9人用
鍵南京錠式(南京錠別売)
仕様完成品
付属品南京錠掛金具、棚
トラスコ品番520-8947
材質スチール
質量(kg)56.2
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×465×535
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。