オフィス家具/照明/清掃用品 :「led 電源」の検索結果

関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様 付属品ペンクリップ 質量(g)23 外径×全長(mm)14.5×109 連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途防滴
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5 使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン)30 保護等級IPX4 トラスコ品番374-5996 電源タイプ乾電池式 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷


RTL-205用の交換球です。
消費電力(W)20 電球の種類LED 全光束(Lm)1800 トラスコ品番488-6470 質量(kg)0.5 電源(V)110 消費電力20W
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
付属品ACアダプター、USBケーブル、USBケーブル トラスコ品番257-2870 幅(mm)46 高さ(mm)230 奥行(mm)31 電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 3000mAh 保護等級IP65 充電時間3.5時間 光源色昼光色 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)500 適正電圧(V)100/200 電球の種類LED 最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h
1個
9,998 税込10,998
欠品中

クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質本体:プラスチック 質量(g)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258 使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間3時間 全光束(Lm)30 タイプ防滴 トラスコ品番374-5988 電源タイプ乾電池式 耐水性防滴タイプ 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。 トラスコ品番595-0049 電源(V)100 消費電力(W)7.5 口金E26 コード長さ(m)5 口幅(mm)樹脂クリップ:25~45 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)600 電球の種類LED
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。 トラスコ品番595-0050 電源(V)100 消費電力(W)7.5 口金E26 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)600
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20 電球の種類LED 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 コード長さ(m)5 仕様防雨プラグ付 トラスコ品番488-6461 質量(kg)1.7 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 保護等級IP65 芯数2 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売 特殊用途防浸 全長(mm)146 材質ポリマー樹脂 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番764-4787 質量(g)554 外径(Φmm)75 全光束(Lm)500 保護等級IP67 連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間 耐水性防浸タイプ 光束(Lm)500 照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m 点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 消費電力(W)20 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 明るさ(Lm)1800 電源(V)110 電圧(V)100/100 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 消費電力0.54円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W LED寿命(時間)40000
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさ(強・弱)・点滅の切り替えが可能なLEDランタンです。
質量(g)412 電球の種類LED 全光束(Lm)176 付属品樹脂製フック トラスコ品番384-1693 材質プラスチック 電源単1形乾電池(3個)別売 外径×高さH(Φmm×mm)88×200 使用電池単1形乾電池×3本(別売) 連続点灯時間最大:High時/24時間、Low時/60時間、点滅時/150時間 最大点灯時間最大:High時/24時間、Low時/60時間、点滅時/150時間
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。 下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。 強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。
全光束(Lm)51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45 質量(g)61 付属品ヘッドバンド 材質(本体)アルミ、プラスチック 電源単4形乾電池×3個(別売) 光源1W LED1球 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)51 照射距離(m)58 電球の種類LED 最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 消費電力(W)50 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)4300 明るさ(Lm)4300 電源(V)110 口金E39 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)90 消費電力1.35円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)200×340 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-50W LED寿命(時間)40000
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です。2種類の点滅機能がついています。調光機能付です。
付属品専用充電台、充電ケーブル(MicroUSBtypeB) トラスコ品番555-3987 材質本体:アルミ、充電台:樹脂 幅(mm)42 全長(mm)176 高さ(mm)172 電源3.6V専用充電電池(1個)付属 保護等級IPX4 充電時間(時間)10 外径(mm)43 明るさ(Lm)150~750 点灯時間(時間)3時間(強)12時間(弱)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。 仕様防滴仕様 付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 全光束(Lm)3 使用電球LED 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
電源単3形乾電池×1個(別売) 外径×全長(mm)28×102 仕様防滴仕様 トラスコ品番329-2703 材質(本体)アルミニウム 質量(g)64 全光束(Lm)26 使用電球LED 連続点灯時間約6時間(アルカリ電池使用時) 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

LED 3球採用。 角度可変(0°~90°)5段階。 ヘッドバンドは調節可能。 センターヘッドバンドを外せばヘルメットにも簡単装着。 ライト本体へ電池装填タイプ。
寸法(mm)75×56×56 仕様防滴仕様 トラスコ品番374-5902 質量(g)60 全光束(Lm)1球/10、2球/20、3球/30 保護等級IPX4 使用電池単4形乾電池×3個(別売) 連続点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時) 電源タイプ電池式 防水仕様防滴仕様 明るさ(Lm)1球/10、2球/20、3球/30 照射距離(m)75 電球の種類LED 最大点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。
用途手元の明るさが必要な屋内 付属品充電ケーブル(USB-C) 材質本体:ABS樹脂 幅(mm)80 全長(mm)80×50×180 高さ(mm)205 奥行(mm)115 電源(V)USB-C 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000 保護等級IP20 光源色80×80×117 明るさ(Lm)500/350/150
1台
2,805 税込3,086
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm)124×193 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番384-1707 材質(本体)プラスチック 質量(g)450 全光束(Lm)165 使用電球LED 連続点灯時間最大80時間 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)165 照射距離(m)315m 電球の種類LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm)38 トラスコ品番414-3914 材質(本体)アルミ 質量(g)9 外径(Φmm)12 全光束(Lm)15 使用電球LED 連続点灯時間約8.5時間 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)15 防水仕様IPX4(防滴仕様) 照射距離(m)22m 点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源単3形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm)48×145 付属品ストラップ トラスコ品番384-1804 材質プラスチック 質量(g)68 全光束(Lm)60 使用電球LED 連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時) 耐水性3気圧防水タイプ 光束(Lm)60 照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

10~100%の範囲で明るさが調節できます。フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。
電球の種類LED 材質(本体)プラスチック 質量(g)74 電源単4形乾電池(3個)別売 全光束(Lm)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×50 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 連続点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)125 最大点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HACCP対応品です。紫外線LEDを使用した大容量のLED捕虫器です。既存の蛍光灯捕虫器の代替としてご使用いただけます。長寿命のためランプ交換の頻度を減らせます。消費電力も小さいため節電対策としても効果的です。シートの交換は3ステップ(カバーオープン・シート取り換え・カバークローズ)でストレスフリーで交換時間を短縮できます。
用途工場の製造ラインや飲食店の厨房、従業員通路に。搬入口などの出入り口に。 有効面積(m2)40 消費電力(W)2.9 仕様捕虫方法:粘着式 タイプ本体(シート1枚付き) 電源(V)単相100 交換目安シート:1か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×25×160 電源コード(m)1.8 誘虫ランプ専用LEDランプモジュール付属 アズワン品番64-5224-56 誘引方式紫外線LED 標準消費電力料金(円/h)0.078
1台
6,198 税込6,818
翌々日出荷

吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。
仕様防滴仕様 付属品樹脂製フック、吊下げ用ホルダー トラスコ品番414-3892 高さ(mm)165 材質(本体)プラスチック 電源単2形アルカリ乾電池(3個)別売 外径(Φmm)110 保護等級IPX4 点灯時間(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。
電源ニッケル水素電池(日本製・付属) 全長(mm)159 付属品ストラップ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)140 外径(Φmm)45 全光束(Lm)50 充電時間(時間)約4 光束(Lm)50 点灯時間約2時間 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手のひらに収まるコンパクト仕様です。強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。
電源単4形アルカリ乾電池(1個)別売 全長(mm)96 材質本体:アルミ トラスコ品番829-1375 セット内容ストラップ 質量(g)30 外径(mm)18 明るさ(Lm)85 2018年トラスコ掲載ページ7 1016 電球の種類LED 最大点灯時間35分(強)1時間15分(弱)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。左右に赤いランプが付いており点滅なども可能です。
電球の種類LED トラスコ品番384-1774 質量(g)48 電源単3形アルカリ乾電池(1個)別売 全光束(Lm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×43 保護等級IPX4 使用電池単3形乾電池×1本(別売) 連続点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)26 照射距離(m)70 最大点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

小型、軽量のアルミボディーです。
電源単4形乾電池(2個)別売 外径(Φ)×全長(mm)20×158 仕様防滴仕様 トラスコ品番381-8420 材質(本体)アルミ 質量(g)50 全光束(Lm)10 使用電球LED 連続点灯時間最大約15時間(アルカリ電池使用時) 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番257-4566 全長(mm)113 電源(V)AC100 消費電力(W)4 口金E26 定格寿命(時間)50000 色温度(K)6500 光源色昼白色相当 外径(mm)69.5 配光角度(°)120 明るさ(Lm)150 電球の種類相当電球(W形):25 標準消費電力料金(円/h)0.11
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

HACCP対応品です。紫外線LEDを使用した大容量のLED捕虫器です。既存の蛍光灯捕虫器の代替としてご使用いただけます。長寿命のためランプ交換の頻度を減らせます。消費電力も小さいため節電対策としても効果的です。シートの交換は3ステップ(カバーオープン・シート取り換え・カバークローズ)でストレスフリーで交換時間を短縮できます。
用途工場の製造ラインや飲食店の厨房、従業員通路に。搬入口などの出入り口に。 有効面積(m2)40 消費電力(W)4.2 仕様捕虫方法:粘着式 タイプ本体(シート1枚付き) 電源(V)単相100 交換目安シート:1か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369.6×162.1×209 電源コード(m)1.8 誘虫ランプ専用LEDランプモジュール付属 アズワン品番64-5224-57 誘引方式紫外線LED 標準消費電力料金(円/h)0.091
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS 幅(mm)243 高さ(mm)345 奥行(mm)235 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS 幅(mm)243 高さ(mm)345 奥行(mm)235 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール 幅(mm)760 奥行(mm)760 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール 幅(mm)760 奥行(mm)760 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール 幅(mm)760 奥行(mm)760 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)