絞り込み
ブランド
  • ナカトミ
  • モノタロウ(465)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,449)
  • イトーキ(10,698)
  • エスコ(3,633)
  • アイリスオーヤマ(1,643)
  • ナイキ(1,396)
  • CONDOR(山崎産業)(1,358)
  • TRUSCO(1,270)
  • テラモト(1,264)
  • ケルヒャー(1,226)
  • コクヨ(1,220)
  • LION (ライオン事務器)(1,213)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(918)
  • プラス[家具](906)
  • YAMAZEN(山善)(856)
  • アイリスチトセ(823)
  • ホームテイスト(807)
  • 内田洋行(754)
  • 山崎実業(739)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設仕様高さ調節(cm):114~132質量(kg)約6.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
遠赤外線電気ヒーター ナカトミ遠赤外線電気ヒーターナカトミ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。ヒーター部は縦向き、横向き、斜め上に角度調整ができるので広範囲にご使用いただけます。石油・ガス暖房など燃焼式ではないので不完全燃焼もなく安全ですファンヒーターのように風が出ないのでほこりも舞いません。
仕様PL保険加入材質スチール・樹脂方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、転倒時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ保証期間1年発熱体シーズヒーター色(本体)白・黒
工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用ナカトミ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
工場扇 産業用送風機 ナカトミ工場扇 産業用送風機ナカトミ
6,980税込7,678
1台
当日出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます持ち運びに便利な取っ手付き電源コードが収納できるコードフック付き床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気ブラック電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ
工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ
8,879税込9,767
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1質量(kg)約5.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用ナカトミ(8件のレビュー)
58,900税込64,790
1台
翌々日出荷
パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)除湿能力(L/日)21/25消費電力(W)500/550(50/60Hz)仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要質量(kg)約16タイプコンプレッサー式電流(A)6.0/5.6電源(V)単相100(50/60Hz)使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600アズワン品番64-9332-51
工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ(1件のレビュー)
8,590税込9,449
1台
当日出荷
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約7アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
電気ファンヒーター ナカトミ電気ファンヒーターナカトミ
90,980税込100,078
1台
4日以内出荷
室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。わずらわしい灯油の補給が不要です。据付工事が必要です。
用途工場、作業場、倉庫、事務所などに。補助暖房、一時的な使用にも。ヒーター/ファン/温風/暖房/冬/寒さ対策/電気暖房仕様●PL保険:加入付属品ハンドル(ネジ・ワッシャー×4)×1質量(kg)約21.5電流(A)29電源(V)三相200(50/60Hz)風量(m3/min)51.4消費電力(W)(50/60Hz)10000風速(m/min)96保証期間1年熱出力(kw)10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61×53×83
移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き ナカトミ移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付きナカトミ
54,900税込60,390
1台
翌々日出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します【送風モード】風量3段階調整可能【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71質量(kg)28消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)冷媒R410A冷媒封入量(g)350騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%電源コード(m)2付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1保証期間1年ホワイト排熱ダクト有無付属
冷暖スポットエアコン ナカトミ冷暖スポットエアコンナカトミ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(暖房)弱:850/1010首振あり対応PL保険:加入寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター保証期間1年使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22)ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能)冷媒HFC R32(冷媒封入量400g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)冷房能力(kW)2.3/2.7暖房能力(kW)1.7/1.9排熱ダクト有無あり冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
単相200V用電源コード 3芯×2SQ×長さ10m ナカトミ単相200V用電源コード 3芯×2SQ×長さ10mナカトミ
7,798税込8,578
1本
当日出荷
適合IFH-10TP
100cmビッグファン(全閉式) ナカトミ100cmビッグファン(全閉式)ナカトミ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年ハネ径(mm)100
45cmアルミ4枚羽根 ナカトミ45cmアルミ4枚羽根ナカトミ
3,530税込3,883
1個
3日以内出荷
45cmのアルミ4枚羽根です。
適合OPF-45SAZ/SZ/WAZ/WZ/FAZハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミ
45cmプラスチック4枚羽根 ナカトミ45cmプラスチック4枚羽根ナカトミ
3,200税込3,520
1個
4日以内出荷
45cmのプラスチック4枚羽根です。
ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
除湿機 ナカトミ除湿機ナカトミ(6件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用オゾン層破壊係数0湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理にトラスコ品番448-9527タイプコンプレッサー式外形寸法(mm)390×430×835電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)本体質量(kg)33電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)590/700保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)冷媒HFC R407C圧縮機全閉式ロータリー除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付霜取方法装置/機械式温度センサー使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
TEH-100/ISH-10KT用電源コード ナカトミTEH-100/ISH-10KT用電源コードナカトミ
8,090税込8,899
1本
当日出荷
TEH-100/ISH-10KT用の電源コードです。三相200V用です。
ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付) ナカトミワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付)ナカトミ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個質量(kg)約38スイッチロータリー式(切・弱・強)タンク容量(L)5電圧(V)(50/60Hz)100電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150使用環境温度(℃)8~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
除湿機 ナカトミ除湿機ナカトミ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品ドレンホース×1質量(kg)約49電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25タンク容量(L)約20電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)840/1050騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4冷媒封入量(g)680
除湿機 DM-10用ドレンホース No.45 ナカトミ除湿機 DM-10用ドレンホース No.45ナカトミ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
適合DM-10長さ(m)1
45cmダクト(スポットクーラー用) ナカトミ45cmダクト(スポットクーラー用)ナカトミ(4件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)125
75cm首振りビッグファン ナカトミ75cm首振りビッグファンナカトミ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
質量(kg)約34.5電流(A)3.09/3.62電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)248/344スイッチロータリー式ハネ径(cm)75羽根枚数3安全装置(サーマルプロテクター)120℃対応PL保険:加入寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111騒音値(dB)78/82首振角度(°)90(左右各45)最大風速(m/min)183/214最大風量(m3/min)405/437保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2 約2.4m材質(羽根)アルミファン75cmアルミ3枚羽根
除湿機(温度制御付き) ナカトミ除湿機(温度制御付き)ナカトミ
119,000税込130,900
1台
翌々日出荷
湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
付属品ドレンホース×1質量(kg)約32電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)700/820騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2)電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3冷媒封入量(g)450除湿能力(L/日)28/33
電源コード ナカトミ電源コードナカトミ
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷
3相200V用です。
仕様4芯×2m2×5m
天吊り型遠赤外線電気ヒーター ナカトミ天吊り型遠赤外線電気ヒーターナカトミ
35,980税込39,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。使用環境に合わせて天井吊り、壁掛け自由自在です。床置きが狭くてできない作業場や工場に最適です。
仕様PL保険加入材質スチール・樹脂コード長さ(m)運転スイッチ:約2方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、落下時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ保証期間1年発熱体シーズヒーター色(本体)白・黒
25Lミストタンクキット ナカトミ25Lミストタンクキットナカトミ
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg)約8,3電流(A)0.35電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)23タンク容量(L)25(満タン)対応PL保険:加入寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5ノズル数6個運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
IFH-10TP/IFH-10C用電源コード ナカトミIFH-10TP/IFH-10C用電源コードナカトミ
4,790税込5,269
1本
翌々日出荷
IFH-10TP/IFH-10C用の電源コードです。 単相200V用です。
長さ(m)5
45cmツインファン ナカトミ45cmツインファンナカトミ
57,900税込63,690
1セット(2台)
翌々日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付きで移動が簡単。
電源(V)100(50/60Hz)羽根枚数3本体質量(kg)約13.5モーター開放式電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2)消費電力(W)(50/60Hz)87/114機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360ファン径(cm)45電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10材質(羽根)アルミ上下角度調整サーマルプロテクター
OPF-45AF/TF-45V用 45cm工場扇アルミ羽根(3枚) ナカトミOPF-45AF/TF-45V用 45cm工場扇アルミ羽根(3枚)ナカトミ(2件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
翌々日出荷
ハネ径(cm)45適合機種OPF-45AF、TF-45V羽根枚数3材質(羽根)アルミ
ミストチューブ ナカトミミストチューブナカトミ
4,498税込4,948
1セット(6個)ほか
翌々日出荷
M-25TA用のミストチューブです。
移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ ナカトミ移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプナカトミ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能冷房モード:16度から32度の設定可能除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)22ホワイト電源AC100V(50/60Hz)定格出力(kW)0.75電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)410使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付き ナカトミ移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付きナカトミ
66,998税込73,698
1台
翌々日出荷
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます冷風モード:16-32度設定可能除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します送風モード:風量3段階調整可能便利な入/切タイマー(1時間から24時間)キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1質量(kg)28電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0消費電力(W)(50/60Hz)880/1010騒音値(dB)55/56保証期間1年間使用環境温度(℃)16~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2冷媒R410A冷媒封入量(g)365コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)除湿能力(L/日)約27/34排熱ダクト有無あり
125cmビッグファン(全閉式) ナカトミ125cmビッグファン(全閉式)ナカトミ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)羽根枚数4枚風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年風量調整なし材質(羽根)アルミ首振りなし
除湿機 DM-10用ドレンホースキャップ No.38 ナカトミ除湿機 DM-10用ドレンホースキャップ No.38ナカトミ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
適合DM-10
伸縮タイプ冷風延長ダクト3m ナカトミ伸縮タイプ冷風延長ダクト3mナカトミ
23,900税込26,290
1個
当日出荷
長さ(m)0.8~3アズワン品番64-4650-83
DM-10 ドレンタンクNo.39 ナカトミDM-10 ドレンタンクNo.39ナカトミ
7,698税込8,468
1個
14日以内出荷
DM-10 専用ドレンタンク
用途DM-10 専用ドレンタンク
125cmアルミ羽根 ナカトミ125cmアルミ羽根ナカトミ
9,298税込10,228
1枚
3日以内出荷
適合機種BF-125VZ
テラス窓用パネル ナカトミテラス窓用パネルナカトミ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
テラス窓用パネルを使用すると135~240mmまでの窓高さに対応可能です。
適合機種MAC-20N/MAC-25N
ヒーター用保護フェンス ナカトミヒーター用保護フェンスナカトミ
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
ナカトミ製ヒーター用保護フェンスです。
適合機種KH-115D質量(kg)約5
125cmビッグファン ナカトミ125cmビッグファンナカトミ
102,298税込112,528
1台
翌々日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。仕様風量調整:なし質量(kg)51.5材質(本体)スチール電源(V)単相100本体寸法(mm)1390×525×1320羽根枚数4枚(アルミ製)モーター全閉式風量(m3/min)1158/1224電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891材質(羽根)アルミ首振りなし羽根径(Φmm)1250
スポットクーラー用エルボ ナカトミスポットクーラー用エルボナカトミ
3,060税込3,366
1個
4日以内出荷
SAC-34、SPC-68用のエルボです。