絞り込み
ブランド
- ナカトミ
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,258)
- エスコ(1,232)
- コクヨ(1,180)
- CONDOR(山崎産業)(1,018)
- ホームテイスト(963)
- 不二貿易(806)
- アイリスオーヤマ(804)
- YAMAZEN(山善)(746)
- 山崎実業(741)
- TRUSCO(718)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(469)
- 東和産業(426)
- LEC(レック)(403)
- アズマ工業(349)
- WILD(336)
- ブランドをもっと見る
特価

工場扇 産業用送風機
ナカトミ¥8,980税込¥9,8781台当日出荷360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気色ブラックタイプ床置き電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3モーター開放型機能首振り機能:なし風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ色(羽根)ブラック
移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ
ナカトミ¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1種別床置き質量(kg)22色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)37定格出力(kW)0.75首振なし電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770風量2段階設定モード切替冷房・除湿・送風本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ705設定温度(℃)16~32保証期間1年使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5高さ(cm)70.5電流(A)(50/60Hz)9.3/9.7ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)378タイマー1~24時間取付可能窓枠高さ(mm)785~1415使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無あり
工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策
ナカトミ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中症対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。噴霧圧力:1.6MPa。噴霧量:0.18L/分。噴霧ノズル数:6個用途工業扇風機用ミストシャワーキット。熱中症 粉塵対策 コンパクト 軽量 作業場 工場 乾燥対策付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.15m)×5、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7材質ステンレス・樹脂質量(kg)4電流(A)0.34(50Hz)/0.35(60Hz)消費電力(W)30(50Hz)/31(60Hz)電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×16.5×17.5
25Lミストタンクキット
ナカトミ¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。質量(kg)約8.3電流(A)0.35電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)23タンク容量(L)25(満タン)対応PL保険:加入電源コード(m)約5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×44×58.5電源コードVCTF0.75mm2×3芯噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5ノズル数6個運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き
ナカトミ(1件のレビュー)¥54,900税込¥60,3901台翌々日出荷お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1種別床置き質量(kg)28色ホワイト電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)幅(cm)41.5首振なし電源コード(m)2騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ710保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71風量調整3段階高さ(cm)71設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%冷媒封入量(g)350除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)奥行き(cm)34.5冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)排熱ダクト有無付属
60cm全閉式スタンド工場扇
ナカトミ¥29,998税込¥32,9981台3日以内出荷上方向最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。高さが141~148cmに調節が可能です。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。60cmの大型樹脂羽根が強力な風を送ります。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)3.5/3.15電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)265/295スイッチロータリー式ハネ径(cm)60羽根枚数4本体質量(kg)13.5安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)302/331騒音値(dB)66/70風速(m/min)389/436保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)風量調整3段階材質(羽根)PP樹脂首折れ6段階(最大40°)本体寸法(cm)幅88×奥行78×高141~148
テラス窓用パネル
ナカトミ¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷テラス窓用パネルを使用すると135~240cmまでの窓高さに対応可能です。適応機種:MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N。付属品:テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4。窓高さ135~190cmまでの場合、窓パネルA・B使用/191~240cmまでの場合、窓パネルA・B・Cを使用。取り付けには標準付属品のレール用アタッチメント×2、ネジ×4 が必要です。はずれ防止のため、パネル2枚使用時は14cm以上、パネル3枚使用時は26cm以上のパネル同士を重ね合わせてください用途移動式エアコンの窓枠、専用窓枠取り付けパネルとして。エアコン窓パネル テラス窓用枠 テラス窓用パネル テラス窓取付枠 スポットクーラー スポットエアコン クーラー ウインドクーラー ウインド ウィンド ルームエアコン 窓用ルームエアコン付属品テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4適合機種MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N材質樹脂質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.1×2×135-240
移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付き
ナカトミ¥66,998税込¥73,6981台翌々日出荷お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1種別床置き質量(kg)28電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)41.5首振なし電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0消費電力(W)(50/60Hz)880/1010騒音値(dB)55/56本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ710保証期間1年間使用環境温度(℃)16~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71風量調整3段階高さ(cm)71電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A冷媒封入量(g)365コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)除湿能力(L/日)約27/34奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無あり
ミストタンクキット 工場扇用 25L ミストファン ノズル噴霧式 マグネット式
ナカトミ¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷工場扇用25Lミストタンクキット。お手持ちの工場扇に取り付けるだけでミストファンとして使用できる。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさを体感。暑熱対策・熱中対策に。微細な霧を発生させるノズル噴霧式。ノズル部分はマグネット式なので工具不要でワンタッチで取り付け・取り外しが可能。折り畳み式ハンドルで水が入ったタンクの移動もラクチン。ミストタンクにあるコンセントから工場扇の電源が取れる。(100V5A以下のみ)。タンク内の水は水道直結式で自動給水可能。ドレンコックを開けば簡単に排水できる。タンク内にフロートが付いており満水になっても水が溢れる心配がない。【仕様】。◇本体サイズ:幅40×奥行44×高さ58.5cm(ハンドル収納時)。◇電源:単相100V 50/60Hz。◇電流:0.35A。◇消費電力:23W。◇タンク容量:25L。◇噴霧圧力:1.5MPa。◇噴霧量:0.19L/min(11.4L/h)。◇ノズル数:6個。◇連続運転時間(満タン):約2時間。◇電源コード:VCTF 0.75mm2 長さ5m用途夏の暑さ対策に。工場扇用ミストキット ミストファン ミスト 水 霧 マグネット式 水道直結可能 猛暑 熱中対策 会社 イベント ステージ ライブ 工場セット内容ミストタンク、ミストチューブセット、水道蛇口用ニップル(ホースバンド付)、水道用給水ホース(5m コネクター付)、給水チューブ(2.5m)材質PP質量(kg)8.3電流(A)0.35消費電力(W)23電源単相100V 50/60Hzタンク容量(L)25保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×44×58.5(ハンドル収納時)噴霧量(L/min)0.19噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5
45cm全閉式スタンド工場扇
ナカトミ¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷上方向最大65°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。高さが116~130cmに調節が可能です。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)2.00/2.03(強)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)160/195(強)スイッチロータリー式ハネ径(cm)45羽根枚数4本体質量(kg)9.5モーター全開式安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)176/200(強)騒音値(dB)63/66風量3段階風速(m/min)339/387保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)風量調整あり材質(羽根)樹脂首折れ7段階(最大65°)ファン45cm4枚羽根(PP樹脂)本体寸法(cm)幅83×奥行73×高116~130左右首振ありサーマルプロテクターあり
移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要
ナカトミ¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷お好きな場所を冷房・除湿・送風可能!キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。冷房モード:16度から32度の設定可能。ノンドレン構造(ドレンホース不要):冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できる。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱)、扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。使用環境温度:約16℃から35℃以下。使用環境湿度:相対湿度30~90%用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 窓型エアコン ポータブルエアコン 猛暑 熱中症対策 環境 カビ 結露付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)18色ホワイト電流(A)9.0/8.4(50/60Hz)消費電力(W)750/830(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2騒音値(dB)56/57(50/60Hz)機能風量調節、冷房、除湿、送風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×67.5送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.525kW)冷媒封入量(g)175除湿能力(L/日)22/27冷房能力(kW)2.0/2.3排熱ダクト有無あり
60cm全閉式ロースタンド工場扇
ナカトミ¥29,998税込¥32,9981台3日以内出荷上方向最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。大型ロースタンドモデルで、移動に便利な取っ手付きです。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。60cmの大型樹脂羽根が強力な風を送ります。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)3.5/3.15電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)265/295スイッチロータリー式本体質量(kg)13安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)302/331騒音値(dB)66/70風速(m/min)389/436保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)首折れ6段階(最大40°)ファン60cmプラスチック4枚羽根本体寸法(cm)幅77×奥行66×高86~93
天吊り床置き式除湿機 (単相100V)
ナカトミ¥169,998税込¥186,9981台翌々日出荷設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式用途工場、倉庫などの除湿に。付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)質量(kg)31電源(V)100ケーブル長(m)有線リモコン付:10使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)750/890冷媒R32除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)



















































![B-3651M ゼロプレミアムケア各種 エビス[歯ブラシ] B-3651M ゼロプレミアムケア各種 エビス[歯ブラシ]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03204499-260902-02.jpg)