オフィス家具/照明/清掃用品 :「ダクト 送風機」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き 付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1 質量(kg)28 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)880/1010 騒音値(dB)55/56 保証期間1年間 使用環境温度(℃)16~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2 冷媒R410A 冷媒封入量(g)365 コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW) 除湿能力(L/日)約27/34 排熱ダクト有無あり
1台
66,998 税込73,698
翌々日出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 質量(kg)28 消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz) 冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz) 電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz) 暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz) 除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz) 圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW) 冷媒R410A 冷媒封入量(g)350 騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz) 設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25 使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90% 電源コード(m)2 付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1 保証期間1年 ホワイト 排熱ダクト有無付属
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷