オフィス家具/照明/清掃用品 :「ダクト用エルボ」の検索結果
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個
質量(kg)約38
スイッチロータリー式(切・弱・強)
タンク容量(L)5
電圧(V)(50/60Hz)100
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150
使用環境温度(℃)8~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61
定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。