気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。
排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。
電源(AC V)単相100(50/60Hz)
風量3段階(弱・中・強)
コード長さ(m)約3.0
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
仕様高さ調節(cm):114~132
質量(kg)約6.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132
操作方法ロータリー式スイッチ
ファン45cm×4枚(樹脂)※スピンナー固定式
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
質量(kg)30
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
羽根枚数3枚
風量(m3/min)341/365
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)228/324
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×980
風量調整2段階
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)750
1台
¥38,880
税込¥42,768
翌々日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
質量(kg)23.5
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
本体寸法(mm)730x350x820
羽根枚数3枚
風量(m3/min)334/348
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)139/188
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)600
1台
¥28,580
税込¥31,438
翌々日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)樹脂
ファン※スピンナー固定式
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
質量(kg)38.5
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
本体寸法(mm)1130x380x1220
羽根枚数3枚(アルミ製)
風量(m3/min)508/516
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)329/385
風量調整なし
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)1000
1台
¥66,680
税込¥73,348
翌々日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約3.2
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71
操作方法ロータリー式スイッチ
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,879
税込¥9,767
当日出荷
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約38.5
電流(A)3.70/4.10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)329/385
風量(m3/min)658/678
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)75/76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220
風速(m/min)189/192
保証期間1年
ハネ径(mm)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)約7
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)プラスチック
ファンスピンナー固定式
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
質量(kg)51.5
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
本体寸法(mm)1390×525×1320
羽根枚数4枚(アルミ製)
モーター全閉式
風量(m3/min)1158/1224
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
風量調整なし
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)1250
1台
¥102,298
税込¥112,528
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約51.5
電流(A)5.83/8.92
電源(V)単相100(50/60Hz)
羽根枚数4枚
風量(m3/min)1530/1698
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
騒音値(dB)73/77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320
風速(m/min)179/206
保証期間1年
風量調整なし
材質(羽根)アルミ
首振りなし
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
直進性に優れた超強力送風により、作業環境を快適に!暑さ・熱気対策に対策です。大きな工場・倉庫の循環・換気などに。上下方向に風向き変更ができるので、様々なシーンで使用可能です。過負荷保護装置付スイッチを採用しているので、安心して使用できます。移動に便利な4輪キャスター付きです。
質量(kg)約62
電源(V)三相200(50/60Hz)
消費電力(W)1260/1980
スイッチ(安全装置)押しボタン(過負荷保護装置付き10A)
定格電流(A)5.0/6.8
風量(m3/min)510/585
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅78.5×奥行55×高さ89
騒音値(dB)約82/85
風速(m/min)780/905
保証期間1年
ファンアルミ合金60cm 8枚羽根
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
直進性に優れた超強力送風により、作業環境を快適に!暑さ・熱気対策に対策です。大きな工場・倉庫の循環・換気などに。上下方向に風向き変更ができるので、様々なシーンで使用可能です。過負荷保護装置付スイッチを採用しているので、安心して使用できます。移動に便利な4輪キャスター付きです。
質量(kg)約88
電源(V)三相200(50/60Hz)
消費電力(W)1200/1900
スイッチ(安全装置)押しボタン(過負荷保護装置付き10A)
定格電流(A)6.4/7.4
ハネ径(cm)80
羽根枚数9
風量(m3/min)740/890
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅99×奥行59.5×高さ109.5
騒音値(dB)約78/83
風速(m/min)535/620
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×59.5×109.5
風量調整上下角度調整
材質(羽根)アルミ合金
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
大風量の工業用扇風機。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。風量調節3段階。送風、換気、熱中症対策。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。
質量(kg)6.9
ハネ径(cm)45
羽根枚数5
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)129/157
首振角度(°)90
電源(AC V)100(50/60Hz)
風速(m/min)306/338(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×66×110-129
風量調整3段階
電流(A)(50/60Hz)1.33/1.57
首折れ4段階
取扱説明書取扱説明書(4.32MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。送風、換気、熱中症対策。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。
仕様噴霧圧力(MPa):1.3
セット内容本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)20/22
電源(AC V)100(50/60Hz)
電流(A)(50/60Hz)0.24/0.26
噴霧量(L/min)0.18
1セット
¥27,900
税込¥30,690
欠品中
設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式
用途工場、倉庫などの除湿に。
付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)
質量(kg)31
電源(V)100
ケーブル長(m)有線リモコン付:10
使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381
電源コード(m)4
消費電力(W)(50/60Hz)750/890
冷媒R32
除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)
1台
¥169,998
税込¥186,998
欠品中
より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要
付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1
材質スチール・樹脂
質量(kg)37
電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150)
スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振り
タンク容量(L)4
コード長さ(m)電源:約2
定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6)
騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)
保証期間1年
使用環境温度(℃)25~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5
冷媒HFCR32(封入量:287g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)
冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
1台
¥94,800
税込¥104,280
翌々日出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)6.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)78×67.5×114-132、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
高さ(cm)調節:114~132
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。
仕様電源コード付属なし
質量(kg)80
タイプコンプレッサー式
電源(V)三相200
タンク容量(L)25
消費電力(W)(50/60Hz)1850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×1000
小型軽量なのにパワフル。便利なハンドル付きで移動も簡単。上下17°に吹出角度調整可能。火炎温度が高い青炎。
用途建設・土木現場・イベント会場・物流倉庫・工場などの暖房に
質量(kg)約13.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)32/30
電源コード(m)約2.0
燃料消費量(L/h)0.91
騒音値(dB)約56
燃料タンク容量(L)10(灯油)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×540×475
熱出力(kw)8.6
燃焼持続時間(h)約10
アズワン品番64-7672-66
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)7、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)63×51×83.5、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
大風量の工業用扇風機。従来品から風量が約20%アップしたリニューアルモデルです。堅牢なボディと大風量で現場をサポートします。左右のスイング運転に対応しています。手動で上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。風量調節は3段階です。切り替えスイッチでお好みのパワーに設定してお使い頂けます。脚部は折りたためる三脚式を採用しています。移動時や使用しない際、コンパクトに収納できます。工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット付き。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。従来モデルより細かい粒子のミストが遠方・広範囲に広がります。粒子が細かいため、衣服への水の付着が少なく、気化が早く効率よく涼しくなります。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。取っ手もついており持ち運びラクラクです。また、本体は錆びにくいステンレス製です。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、扇風機、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。送風、換気、熱中症対策。
セット内容ミストキット:本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)工場扇:6.9、ミストキット:4
電流(A)工場扇:強1.33/1.57(50/60Hz)、ミストキット:0.24/0.26(50/60Hz)
消費電力(W)工場扇:強129/157(50/60Hz)、ミストキット:20/22(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工場扇:76×66×110-129、ミストキット:28.5×16.5×17.5cm
電源コード(m)工場扇:約2.4、ミストキット:約2.4
電源(AC V)100(50/60Hz)
風速(m/min)強:306/338(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階
噴霧量(L/min)ミスト噴霧量:0.18
材質(羽根)プラスチック
首折れ4段階
ノズル数ミスト噴霧:6個
圧力(MPa)ミスト噴霧:1.3
左右首振左右90度
1セット
¥31,900
税込¥35,090
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。