オフィス家具/照明/清掃用品 :「小型除湿器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DM-10 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ 動画あり
パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5) 除湿能力(L/日)21/25 消費電力(W)500/550(50/60Hz) 仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要 質量(kg)約16 タイプコンプレッサー式 電流(A)6.0/5.6 電源(V)単相100(50/60Hz) 使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600 アズワン品番64-9332-51
1台
58,900 税込64,790
翌々日出荷

地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理に トラスコ品番448-9527 タイプコンプレッサー式 外形寸法(mm)390×430×835 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11 タンク容量(L)15 定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz) 本体質量(kg)33 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)590/700 保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ 使用環境温度(℃)5~35(周囲温度) 冷媒HFC R407C 圧縮機全閉式ロータリー 除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付 霜取方法装置/機械式温度センサー 使用環境湿度(%)45~90(相対湿度) 除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷