2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。わずらわしい灯油の補給が不要です。据付工事が必要です。
用途工場、作業場、倉庫、事務所などに。補助暖房、一時的な使用にも。ヒーター/ファン/温風/暖房/冬/寒さ対策/電気暖房 仕様●PL保険:加入●風量(m3/min):51.4 付属品ハンドル(ネジ・ワッシャー×4)×1 質量(kg)約21.5 電流(A)29 電源(V)三相200 50/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)10000 風速(m/min)96 保証期間1年 熱出力(kw)10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61×53×83
1台
90,980 税込100,078
4日以内出荷

小型軽量なのにパワフル。便利なハンドル付きで移動も簡単。上下17°に吹出角度調整可能。火炎温度が高い青炎。
用途建設・土木現場・イベント会場・物流倉庫・工場などの暖房に 質量(kg)約13.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)32/30 電源コード(m)約2.0 燃料消費量(L/h)0.91 騒音値(dB)約56 燃料タンク容量(L)10(灯油) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×540×475 熱出力(kw)8.6 燃焼持続時間(h)約10 アズワン品番64-7672-66
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷