100cmビッグファン(全閉式)ナカトミ翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に<br />全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。<br />羽根径100cmです。<br />取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。<br />上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年ハネ径(mm)100
125cmビッグファン(全閉式)ナカトミ翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に<br />全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。<br />羽根径125cmです。<br />取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。<br />上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)羽根枚数4枚風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年風量調整なし材質(羽根)アルミ首振りなし
125cmビッグファンナカトミ翌々日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。<br />取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。<br />大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。仕様風量調整:なし質量(kg)51.5材質(本体)スチール電源(V)単相100本体寸法(mm)1390×525×1320羽根枚数4枚(アルミ製)モーター全閉式風量(m3/min)1158/1224電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891材質(羽根)アルミ首振りなし羽根径(Φmm)1250
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3