高演色で明るい省エネ照明!!
虫がよりにくい低誘虫性!
割れにくい!ポリカーカバー使用
熱くならない!
直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W)(100V)34、(200V)35
仕様片側給電
付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2
質量(g)530
タイプ屋内型
周波数(Hz)50/60
定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29
色温度(K)5000
寿命球:50000時間
保証期間2年間
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2
アズワン品番64-5061-92
入力電圧範囲(V)85~240
演色指数(Ra)82
入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)
定格光束(Lm)5400
電球の種類LED
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。