5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々 そのまま三脚取付け可能 パラストレス水銀灯500W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 電球の種類LED 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 光源LED60W 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 照度(Lx)(1m)2200 使用環境温度(℃)-30~40 エネルギー消費効率(Lm/W)100 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 定格光束(Lm)6000
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々 そのまま三脚取付け可能 パラストレス水銀灯200W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 電球の種類LED 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 光源LED30W 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 照度(Lx)(1m)1130 使用環境温度(℃)-30~40 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 定格光束(Lm)2800
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

床スタンドは三脚に取付け可能なマルチ床スタンドです。 ハンガーで掛ける(落下防止ワイヤー&カラビナフック付)、クランプで固定、アイボルトでの吊下げ(チェーン別売)が可能です。
トラスコ品番161-8940 幅(mm)381 全長(mm)543 質量(kg)7.4 タイプ床スタンド 奥行(mm)312 電源(V)100 色温度(K)5000 照度(Lx)7460 寿命60000 ライン照射角(°)180 アズワン品番64-5061-56
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。マルチ床スタンドなので三脚に取付け可能です。バッテリーが着脱式なので交換バッテリーを用意すれば長時間使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに 付属品バッテリー、ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック、充電アダプター収納袋 トラスコ品番332-9514 幅(mm)230 高さ(mm)358 奥行(mm)209 色温度(K)6000K 明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱) 明るさ(Lm)3120
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

照明器具に取付けて、床スタンドタイプとして使用できます。 床スタンドのまま、三脚にも設置できます。
付属品六角ボルトM10×40×2本、平ワッシャーM10×4枚、SワッシャーM10×2枚、六角ナットM10×2個 質量(g)710 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×230×45
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷