オフィス家具/照明/清掃用品 :「三脚式 投光器」の検索結果
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に
仕様【アース】○
セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)
質量(kg)5.3
色【灯具】緑【三脚】グレー
タイプ三脚1灯式
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)55
寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.55
首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110
電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心
使用環境温度(℃)-30~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109
LED60W
電源タイプ電源コード
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
平均寿命(時間)【球】50000
防水性IPX3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6000
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯500Wクラス
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)
色黒
タイプ三脚セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH:416/LOW:210
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)100
定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
使用電球LED
照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25
ビーム角(度)【1/10】360
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)ー20~40
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3
電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚
サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500
電球の種類LED
比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ
セット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)
質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6
タイプ三脚セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/147、LOW/80
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)約5
保護等級IP65
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-15~40
光源色昼白色
LED150W
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)90~125
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
電球の種類LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に
仕様【アース】○
セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001)
質量(kg)7.9
色【灯具】緑【三脚】グレー
タイプ三脚2灯式
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)110
寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)1.1
首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯)
電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心
使用環境温度(℃)-30~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109
LED60W×2灯
電源タイプ電源コード
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
平均寿命(時間)【球】50000
防水性IPX3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6000(1灯)
電球の種類LED
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)
質量(kg)4.5
色ホワイト
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592
色温度(K)5000
照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)
使用環境温度(℃)-20~55
点灯方式100%/70%/35%/10%
光源色昼白色
充電電圧(V)AC100(50/60Hz)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557
電池寿命約2000回
光源寿命50000時間
充電時間(時間)4
LED36W
使用場所屋内・屋外兼用
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)72
電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A
連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
LEDミニバルーンライト「マイノウミー」の交換用バルーン布です。
適合機種LBA-150DN-G、LBA-150LN-G、LBA-150D-SW、LBA-150L-SW、LBA-150L-50K、LBA-150D-50K、FBA-120L-50K
1枚
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ
質量(kg)2.5
タイプ灯具のみ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/147、LOW/80
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)約5
保護等級IP65
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-15~40
光源色昼白色
LED150W
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)90~125
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。
10台まで連結ができます。
連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○
付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー
質量(kg)6.0
色ホワイト
消費電力(W)100V:100、200V:97
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589
エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)
光源寿命30000時間
LED100W
電源タイプ電源コード式
連結数10台まで可能
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)10000
電球の種類LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1枚
¥669
税込¥736
翌々日出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさ!
思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。
用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に
付属品M10×25ボルト・ナットセット×2
適合推奨三脚:S-02
質量(kg)8.6
定格電圧(V)100
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~50
光源色昼白色
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)90~277
演色指数(Ra)73
電球の種類LED
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト!便利なショルダーバッグ付き!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。
10台まで連結ができます。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○
付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー
質量(kg)5.9
色ホワイト
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589
エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)
光源寿命30000時間
LED100W
連結数10台まで可能
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2
適合三脚:S-001、S-01、S-02
タイプマルチ床スタンド
使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376
レンズワイド
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
色温度(K)6000
寿命約2000回
バッテリー電圧(V)12.8
点灯方式HIGH/LOW
光源色昼光色
充電電圧(V)(AC)100/200兼用
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)16000
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)球:約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820
電球の種類LED
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/416、LOW/210
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)VCT1.25
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
寿命球:約60000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500
電球の種類LED
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に
付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B)
質量(kg)14.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/416、LOW/210
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)VCT1.25
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
寿命球:約60000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500
電球の種類LDE
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。マルチ床スタンドなので三脚に取付け可能です。バッテリーが着脱式なので交換バッテリーを用意すれば長時間使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに
付属品バッテリー、ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック、充電アダプター収納袋
トラスコ品番332-9514
幅(mm)230
高さ(mm)358
奥行(mm)209
消費電力(W)40
色温度(K)6000
明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)
電源タイプ充電式
使用場所屋外型
明るさ(Lm)3120
防水性防雨
電球の種類LED
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
付属品三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ
質量(kg)約2.54(ライトのみは1.04)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト折畳時/約89×89×204
バッテリーリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
バッテリー電圧(V)7.3
使用環境温度(℃)約-10~40
充電電圧(V)DC5V2A(5V1A充電不可)
充電時間(時間)(約)9.5
バッテリー容量(mAh)8000
使用場所屋内/屋外
点灯方法ON/OFF、HIGH・MID・LOW
定格光束(Lm)HIGH:7000/MID:3000/LOW:1500
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH:約2.5、MID:約4、LOW:約9
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
屋内型、充電式、LEDライトです。折りたためばハンディライト、伸ばすと三脚ライトになります。スポット、ワイド、無段階調光ができます。
仕様屋内型
付属品USBケーブル(Type-C)
色白
質量(g)528
電源DC5V2A(USB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×385×319~1155
平均演色評価数(Ra)スポット/Ra67、ワイド/Ra83
バッテリーリチウムポリマー3.7V 3000mAh
色温度(K)6500
使用電球LED
照度(Lx)(1m)スポットHIGH:8300/LOW:2645/ワイド:190、(3m)スポットHIGH:830/LOW:275/ワイド:25、(5m)スポットHIGH:290/LOW:95/ワイド:10
ビーム角(度)1/10ビーム角:スポット/60度、ワイド/140度
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:‐10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)5
パターンスポット:HIGH・LOW・ワイド/点灯時に長押し/無段階調
LED寿命(時間)50000
折りたたみ寸法(mm)W65×D65×H315
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)スポットHIGH:400/LOW:120/ワイド:500
連続点灯時間(時間)スポットHIGH:4.5/LOW:16.5/ワイド:8
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。