乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー日動工業当日出荷
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ集塵容量(L)16吸込仕事率(W)170電源コード(m)5仕様屋内型トラスコ品番836-2168セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m材質本体:ステンレス、蓋:PP樹脂幅(mm)394質量(kg)10.7高さ(mm)696奥行(mm)426電源(V)単相100消費電力(W)1140騒音値(dB)78使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15最大真空圧(kPa)182018年トラスコ掲載ページ9 0026
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3