面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ屋外型
色温度(K)5000
寿命50000時間
フック全長(mm)176
プラグ形状ポッキンプラグ
光色昼白色
入力電源(V)100(50/60Hz)
電球の種類LED
フック内径(Φmm)50
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!!
簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)
質量(g)610
消費電力(W)14.9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格電流(A)0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223
電線長さ(m)1.5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心
色温度(K)5000
照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内外(簡易防雨型)
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。
グリーン購入法適合
LED一体型のパイプライトです。
定格AC100/200V兼用です。
100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。
連結した状態でも、個別に消点灯することができます。
白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に
トラスコ品番238-9796
セット内容Φ50フック×2個
材質ポリカーボネート
全長(mm)1240
質量(kg)1.7
電源(V)100/200
消費電力(W)23(100V)/22(200V)
スイッチあり
コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3
本体寸法(mm)奥行51
本体寸法(mm)高さ51
本体寸法(mm)幅1240
アズワン品番65-1856-72
明るさ(Lm)2950
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39
付属品落下防止ワイヤー×1
質量(g)950
消費電力(W)(100V)48、(200V)47
定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25
寸法(Φ×mm)165×221
照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
入力電圧範囲(V)95~265
ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170
電球の種類LED
連結できる!全方位照射!
移動は楽々!!キャスター付!
用途仮設照明やイベントに
付属品入力電線10m×1、防塵カバー×1
消費電力(W)170
コード長さ(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1217
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼光色
電源タイプ電源コード
連結数8
使用場所屋内外
入力電圧範囲(V)AC85~125
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨型
入力電源(V)100
入力電線10m
定格光束(Lm)22900
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に
仕様アース:〇
付属品バイス(08159:V-60S)
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール
質量(kg)1.4
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
消費電力(W)18.8
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電力(W)LED:20
口金E26
定格電流(A)0.31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
電源タイプ電源コード
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)15000
入力電圧範囲(V)AC90~110
ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45
防水性IPX3
演色指数(Ra)Ra84
定格光束(Lm)1290
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質シリコン
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)100
最小曲げ半径(mm)20
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼光色
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。
仕様最小内曲げR(mm):20
トラスコ品番404-1379
セット内容10mライン(LECN-W-10L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
長さ(mm)10000
幅(mm)17
電源(V)100
消費電力(W)100V:101
コード長さ(m)1.6
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)99
連結数5
明るさ(Lm)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。
仕様最小内曲げR(mm):20
トラスコ品番403-9802
セット内容5mライン(LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
長さ(mm)5000
幅(mm)17
電源(V)100
消費電力(W)100V:50
コード長さ(m)1.6
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
連結数10
明るさ(Lm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは10m、片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容10mライン(LECS-W-10L)、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード(LECN-ADI)
材質シリコン
質量(kg)1.9(LEDライン/1.6、電源コード/0.3)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)101
スイッチなし
定格電圧(V)100
全長(m)【LEDライン】10
テープ長さ(m)10
定格電流(A)1.1
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)99
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
連動可能台数5本(50mまで)
定格光束(Lm)10000
電球の種類LED
1組
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード
材質シリコン
質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)26
スイッチなし
定格電圧(V)100
全長(m)【LEDライン】2
テープ長さ(m)2
定格電流(A)0.28
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
連動可能台数12本(24mまで)
定格光束(Lm)2600
電球の種類LED
1組
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは5m、片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容5mライン(LECS-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード(LECN-ADI)
材質シリコン
質量(kg)1.1(LEDライン/0.8、電源コード/0.3)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
スイッチなし
定格電圧(V)100
全長(m)【LEDライン】5
テープ長さ(m)5
定格電流(A)0.54
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
連動可能台数10本(50mまで)
定格光束(Lm)5000
電球の種類LED
1組
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは5m、両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容5mライン(LECS-W-R5L)、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード(LECN-ADI)
材質シリコン
質量(kg)1.1(LEDライン/0.8、電源コード/0.3)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)64
スイッチなし
定格電圧(V)100
全長(m)【LEDライン】5
テープ長さ(m)5
定格電流(A)0.69
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.5
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
連動可能台数10本(50mまで)
定格光束(Lm)6500
電球の種類LED
1組
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格電流(A)0.31
全光束(Lm)1290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
適合電線(mm2)VCT0.75×2芯
電線仕様-長さ(m)5
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
アース端子なし
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約15000
入力電圧範囲(V)AC90~110
演色指数(Ra)Ra84
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは10m、両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容10mライン(LECS-W-R10L)、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード(LECN-ADI)
材質シリコン
質量(kg)1.9(LEDライン/1.6、電源コード/0.3)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)117
スイッチなし
定格電圧(V)100
全長(m)【LEDライン】10
テープ長さ(m)10
定格電流(A)1.35
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
連動可能台数5本(50mまで)
定格光束(Lm)13000
電球の種類LED
1組
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
連結できる!広範囲を明るく照らす!仮設照明やイベントなどに!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。電線の長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。8台まで連結ができます。
質量(kg)15.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)169
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)1.72
全光束(Lm)26600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1008
適合電線(mm2)VCT2.0×2芯
電線仕様-長さ(m)10
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-20~50
LED170W
電源タイプAC100V
連結数可能台数:8台まで
アース端子あり
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約50000
入力電圧範囲(V)AC85~125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra73
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)470
定格電圧(V)AC200
口金E26
定格電流(A)2.25
全光束(Lm)6400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.3
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグ切放し
色温度(K)2800
使用環境温度(℃)-20~50
アース端子あり
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約2000
入力電圧範囲(V)AC200±10%
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。