オフィス家具/照明/清掃用品 :「作業台 可動式」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付
電球の種類LED
定格光束(Lm)4000
質量(kg)1.6
付属品ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0A
バッテリーリチウムイオン7.4V 13.2Ah
色温度(K)6500(昼白色)
照度(Lx)(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx
寿命(球)40000時間
使用環境温度(℃)-20~50
点灯方式残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF
電池寿命約500回
充電時間(時間)4
LED50W
アズワン品番64-5061-13
照射角90度
演色指数(Ra)83
連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:6.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。