オフィス家具/照明/清掃用品 :「吊り 下げ ドア」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる可能性がある全方位ライトです。角度を変えて照らす事ができます。マグネット付きです。吊り下げフック付きです。用途に合わせて光色を切り替え出来ます。
用途作業、アウトドア等。 適合昼光色:HIGH;325/MID;200/LOW;130、可動域:360度、回転:90度 質量(kg)0.6 電源リチウムイオンバッテリー3.7V4000mAh 充電時間3.5時間(2A)/4時間(1A) 連続点灯時間HIGH;2時間/MID;4時間/LOW;8.5時間 サイズ(mm)W376×D376×H358 定格光束(Lm)HIGH;2000/MID;1200/LOW;700
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

LEL-3F9P-CH LEDキャンプランタン ファム 日動工業 動画あり
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台 質量(g)269 電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh 保護等級IPX3 色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500 使用電池リチウムイオンバッテリー 照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3 使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40 連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間 点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED 光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra82 定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120 電球の種類LED
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷