オフィス家具/照明/清掃用品 :「差し込み タイプ 電球」の検索結果
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池
外径×全長(mm)62×224
仕様屋内型
付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター
寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)290
全光束(Lm)100
入力プラグ2Pプラグ
充電時間12時間
使用電球LED
耐水性なし
光束(Lm)100
照射角スポット型
照射距離(m)60m
電球の種類LED
ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
電源ニッケル水素充電池(付属)
外径×全長(mm)68×205
仕様屋内型
付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)330
全光束(Lm)100
使用電球LED
充電時間(時間)12
耐水性なし
光束(Lm)100
照射距離(m)60m
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。